曜日別特売

CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA10-20Z)

CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA10-20Z) - SMC
ストローク(mm)
20
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
10
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
全10種類を絞り込む
オートスイッチ取付形態
10種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ取付形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34297996CDJ2RA10-20Z-B(B) バンド取付
3,300
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
34298005CDJ2RA10-20Z-A(A) レール取付
3,630
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
34298014CDJ2RA10-20Z-A93VLS-A(A) レール取付
6,000
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
34298023CDJ2RA10-20Z-A90V-A(A) レール取付
6,380
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
34298032CDJ2RA10-20Z-A93-B(B) バンド取付
7,040
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
34298048CDJ2RA10-20Z-A93L-B(B) バンド取付
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
34298057CDJ2RA10-20Z-A93V-A(A) レール取付
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
34298066CDJ2RA10-20Z-M9B-A(A) レール取付
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
34298075CDJ2RA10-20Z-M9BW-B(B) バンド取付
9,790
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
34298084CDJ2RA10-20Z-M9BL-B(B) バンド取付
9,900
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする