カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
絞り込み
ブランド
- SMC
- Panasonic(パナソニック)(33)
- ホンダ(32)
- MURATA(村田製作所)(24)
- 三菱電機(11)
- ニッサン(8)
- 鹿島化学金属(UKB)(8)
- コンバム(旧:妙徳)(6)
- NACHI(不二越)(5)
- CKD(4)
- ICOM(アイコム)(4)
- マキタ(3)
- NSK(日本精工)(2)
- CHINO(チノー)(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- 明邦化学(2)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- Thomson Linear(2)
- 旭製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「6010n」の検索結果
特価

薬液用バルブ (LVA6~)
SMC¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から90日以内出荷・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。 ・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。 ・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。 ・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。 ・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。管接続口径(10) 1材質(アクチュエータ)PPS材質(ボディ)(A) SUS材質(ダイヤフラム)PTFE
AC60-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ(AC60-10~)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個11日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ60管接続口径1ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし
AW60(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW60-06~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ60ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なし
AR60(K)-D Series レギュレータ
SMC¥12,980税込¥14,2781個11日以内出荷取付取付オプションなしボディサイズ60管接続口径1ねじの種類Rcハンドルハンドル上向き設定圧力(MPa)0.05~0.85単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:Mpa流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計なし排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AR60(K)-D Series レギュレータ
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個11日以内出荷から21日以内出荷●操作しやすいハンドル形状●選べる圧力計ボディサイズ60管接続口径1RoHS指令(10物質対応)対応
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXP22
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個9日以内出荷から17日以内出荷・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM) ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじフランジ(32A~50A)、フランジ取付の選択が可能。ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2260~)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個11日以内出荷・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1WF~)
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。材質ステンレス鋼作動方式複動両ロッドねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN160-10N
SMC¥54,980税込¥60,4781個14日以内出荷ストローク(mm)10形式(N) 無給油タイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)160材質(チューブ)(-) アルミロッド先端金具(-XC86) ロッド先端金具付追記号(F) ロッド先端ナット付 (ナックルジョイント用)
AW60(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ(AW60~)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個21日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●視認性&耐環境性向上ボディサイズ60RoHS指令(10物質対応)対応逆流機能なしオーダーメイド仕様ロングケース対応
AW60(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ(AW60~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個21日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●視認性&耐環境性向上ボディサイズ60RoHS指令(10物質対応)対応逆流機能なしオーダーメイド仕様0.4MPa設定