カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,377)
- メカニカル部品(14)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(32)
- サンエス(963)
- アイトス(272)
- BIGM(丸山製作所)(212)
- Asahicho(旭蝶繊維)(179)
- MAZDA(マツダ)(154)
- YAMAZEN(山善)(83)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(56)
- EBM(江部松商事)(54)
- イトーキ(49)
- TRUSCO(47)
- 空調服(46)
- TKG(44)
- TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(43)
- エスコ(41)
- ジーベック(40)
- CKD(39)
- オカムラ(岡村製作所)(38)
- ボウエキ(BOUEKI)(38)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「6l5」の検索結果
特価

エアスライドテーブル MXQ6L-5
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)50作動方式複動
エアスライドテーブル (MXQ6L-50~)
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)50
エアスライドテーブル (MXQ16L-50~)
SMC¥38,980税込¥42,8781個4日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)50作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6L-50ZL
SMC¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)50作動方式複動アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパ機能オプション(-) なしボディオプション(L) 対称形オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
エアスライドテーブル (MXJ6L-~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)作動方式複動
エアスライドテーブル MXJ6L
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6L-50ZG
SMC¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)50作動方式複動アジャスターオプション(ZG) 前進端ショックアブソーバ + 後退端ショックアブソーバ機能オプション(-) なしボディオプション(L) 対称形リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6L-50Z
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)50作動方式複動アジャスターオプション(Z) アジャスタなし機能オプション(-) なしボディオプション(L) 対称形リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル(MXS6L-50~)
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個3日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)50作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル MXS6L
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から4日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。作動方式複動
エアスライドテーブル(MXS16L-50~)
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷から4日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)50作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ16L-50-~)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)50作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6L-50ZE
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)50作動方式複動アジャスターオプション(ZE) 前進端ラバーストッパ機能オプション(-) なしボディオプション(L) 対称形
...