エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6L-50ZG

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6L-50ZG - SMC
シリンダ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZG) 前進端ショックアブソーバ + 後退端ショックアブソーバ
機能オプション
(-) なし
ボディオプション
(L) 対称形
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21454765MXQ6L-50ZG-M9BW
52,530
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする