SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6L-50ZE
シリンダ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
50
アジャスターオプション
(ZE) 前進端ラバーストッパ
機能オプション
(-) なし
ボディオプション
(L) 対称形
作動方式
複動
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21454738
MXQ6L-50ZE-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
47,030
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21454747
MXQ6L-50ZE-X12
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
41,530
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください