カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(63)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(3)
- MAZDA(マツダ)(124)
- 日東工業(89)
- トヨタ(48)
- BIGM(丸山製作所)(41)
- エスコ(40)
- 日本継手(旧:JFE継手)(39)
- VISHAY(37)
- 若井産業(24)
- StarTech.com(21)
- TRACO POWER(18)
- Panasonic(パナソニック)(17)
- ホンダ(16)
- シュナイダーエレクトリック(16)
- イトーキ(15)
- 住友電工ハードメタル(15)
- MEAN WELL(14)
- 佐藤計量器製作所(13)
- ヤンマー(13)
- ブランドをもっと見る
「70-01-05」の検索結果
特価

クーラントバルブ 2ポートタイプ SGH12
SMC¥77,980税込¥85,7781個3日以内出荷から9日以内出荷・最高使用圧力:3MPa、7MPa ・高速研削・ロングドリル加工に対応。 ・高圧クーラントによる油滑・切り粉飛ばし・冷却に対応。 ・低消費電力:0.35W(24VDCの場合) ・寿命300万回以上(メーカーライフ条件による) ・CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。 ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
レギュレータ 単体仕様 ARM10
SMC¥5,198~税込¥5,718~1個3日以内出荷から10日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
クーラントバルブ 2ポートタイプ SGH13
SMC¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷から30日以内出荷・最高使用圧力:3MPa、7MPa ・高速研削・ロングドリル加工に対応。 ・高圧クーラントによる油滑・切り粉飛ばし・冷却に対応。 ・低消費電力:0.35W(24VDCの場合) ・寿命300万回以上(メーカーライフ条件による) ・CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。 ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
クーラントバルブ 2ポートタイプ SGH23
SMC¥62,980~税込¥69,278~1個3日以内出荷から16日以内出荷最高使用圧力:3MPa、7MPa 高速研削ロングドリル加工に対応。 高圧クーラントによる油滑切り粉飛ばし冷却に対応。 低消費電力:0.35W(24VDCの場合) 寿命300万回以上(メーカーライフ条件による) CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。 Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
SGH_2 - 2ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH121A)
SMC¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷から9日以内出荷シリーズ(1) SGH100材質(シール)(A) NBR使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズ
SGH_3 - 3ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH330B)
SMC¥86,980税込¥95,6781個3日以内出荷から9日以内出荷シリーズ(3) SGH300ポート数3材質(シール)(B) FKM使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(0) 3ポート
SGH_3 - 3ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH130B)
SMC¥57,980~税込¥63,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリーズ(1) SGH100ポート数3材質(シール)(B) FKM使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(0) 3ポート
CKG1/CKP1 - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付 (ロッド取付形)(CKG1A50-70Y)
SMC¥28,980税込¥31,8781個9日以内出荷ストローク(mm)70タイプ(G) 標準磁石内蔵形作動方式複動チューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(-) Rc1/4オートスイッチ種類D-P4DWL+スイッチ取付ロッド付オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
パイロット弁アッセンブリ
SMC¥2,298~税込¥2,528~1個9日以内出荷・7mm幅小形電磁弁マニホールド。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・豊富な集中配線方式のバリエーション。 ・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減 ※高さ20mm低減 ※分割形マニホールド比較 ・マニホールド型式:SSO751,SSO750,SSO755ポート数5
クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH421A
SMC¥77,980税込¥85,7781個9日以内出荷リード線取出方法(T) コンジットターミナルシリーズ(4) SGH400ポート数2材質(シール)(A) NBR定格電圧(V)(5) DC24弁形式(1) ノーマルクローズ
SGH_2 - 2ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH221A)
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個9日以内出荷シリーズ(2) SGH200材質(シール)(A) NBR使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズ
SGH_2 - 2ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH222A)
SMC¥55,980税込¥61,5781個9日以内出荷シリーズ(2) SGH200材質(シール)(A) NBR使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(2) ノーマルオープンマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH221A
SMC¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷シリーズ(2) SGH200材質(シール)(A) NBR弁形式(1) ノーマルクローズ
SGH_2 - 2ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH121B)
SMC¥75,980~税込¥83,578~1個9日以内出荷シリーズ(1) SGH100材質(シール)(B) FKM使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズ
クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH421B
SMC¥84,980税込¥93,4781個9日以内出荷リード線取出方法(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)シリーズ(4) SGH400材質(シール)(B) FKM定格電圧(V)(5) DC24ブラケット(B1) ブラケット左側取付ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付弁形式(1) ノーマルクローズマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH230A
SMC¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷シリーズ(2) SGH200材質(シール)(A) NBR定格電圧(V)(5) DC24弁形式(0) 3ポートマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SGH_2 - 2ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH421A)
SMC¥78,980税込¥86,8781個9日以内出荷シリーズ(4) SGH400材質(シール)(A) NBR使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SGH_3 - 3ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH330A)
SMC¥82,980税込¥91,2781個9日以内出荷シリーズ(3) SGH300ポート数3材質(シール)(A) NBR使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(0) 3ポートマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SGH_2 - 2ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH221B)
SMC¥57,980~税込¥63,778~1個9日以内出荷から14日以内出荷シリーズ(2) SGH200材質(シール)(B) FKM使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズ
SGH_2 - 2ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH321B)
SMC¥74,980税込¥82,4781個9日以内出荷シリーズ(3) SGH300材質(シール)(B) FKM使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SGH_2 - 2ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH321A)
SMC¥66,980~税込¥73,678~1個9日以内出荷シリーズ(3) SGH300材質(シール)(A) NBR使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SGH_3 - 3ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH130A)
SMC¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷シリーズ(1) SGH100ポート数3材質(シール)(A) NBR使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(0) 3ポート
クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH130A
SMC¥55,980税込¥61,5781個9日以内出荷リード線取出方法(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)シリーズ(1) SGH100ポート数2ポート材質(シール)(A) NBRねじの種類(G) G (ISO1179-1)弁形式(0) 3ポート
SGH_3 - 3ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH430A)
SMC¥95,980税込¥105,5781個9日以内出荷シリーズ(4) SGH400ポート数3材質(シール)(A) NBR使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(0) 3ポート
SGH_2 - 2ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH122A)
SMC¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷シリーズ(1) SGH100材質(シール)(A) NBR使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(2) ノーマルオープンマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SGH_2 - 2ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH421B)
SMC¥85,980税込¥94,5781個9日以内出荷シリーズ(4) SGH400材質(シール)(B) FKM使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズ
SGH_3 - 3ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH133B)
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個9日以内出荷シリーズ(1) SGH100ポート数3材質(シール)(B) FKM使用流体クーラント(水は使用できません)ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付弁形式(3) 3ポート逆加圧仕様圧力範囲(MPa)(70) 0~7
SGH_3 - 3ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH433B)
SMC¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷シリーズ(4) SGH400ポート数3材質(シール)(B) FKM定格電圧(V)(5) DC24ブラケット(B1) ブラケット左側取付使用流体クーラント(水は使用できません)ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付弁形式(3) 3ポート逆加圧仕様マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
XMA - L型バルブ/常時閉/ベローズシール
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個11日以内出荷から90日以内出荷ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません