1,887件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
X Series(XLA) SMC CADデータあり
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (298種類の商品があります)

電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
1個
37,980 税込41,778
12日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

アルミニウム製 高真空L型バルブ XLFシリーズ XLF-80 SMC CADデータあり
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
1個
139,800 税込153,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

アルミニウム製 高真空L型バルブ XLGシリーズ XLG-80 SMC CADデータあり
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
1個
139,800 税込153,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

X Series(XLC) SMC CADデータあり
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

アルミニウム製 高真空L型バルブ XLCシリーズ XLC-80 SMC CADデータあり
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
1個
169,800 税込186,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
1個
36,980 税込40,678
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (367種類の商品があります)

アルミニウム製 高真空L型バルブ XLAシリーズ XLA-80 SMC CADデータあり
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
1個
159,800 税込175,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
1個
39,980 税込43,978
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)


プラグインユニット (VV5QC41-08~) SMC CADデータあり
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
1個
48,980 税込53,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)


5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
1個
特価
5,547 税込6,102
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (9118種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (8218種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9424種類の商品があります)

仕様リード線取出し方法:(WAO) コネクタケーブルなし、CE対応:(-) なし リード線取出方法(WAO) コネクタケーブルなし 切換方式(1) 2位置シングルソレノイド 管接続口径(-) サブプレートなし 定格電圧(V)(5) DC24 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
9,498 税込10,448
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
9,898 税込10,888
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6374種類の商品があります)


5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (7836種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY54シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (7660種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6212種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY516シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
切換方式2位置シングル ポート数5 使用流体空気
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (330種類の商品があります)

■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2308種類の商品があります)



1個
319 税込351
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)


5ポートソレノイドバルブ SY55シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7472種類の商品があります)


イオナイザ(バータイプ) IZS40 SMC CADデータあり
・スタンダードタイプ ・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時) ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。 ・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ) ・リモコン設定可能。 ・渡り配線可能。 ・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式2位置シングルソレノイド ポート数5 定格電圧(V)AC200(50/60Hz) 使用流体空気
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)


5ポートソレノイドバルブ SY74シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
10,072 税込11,079
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5903種類の商品があります)

シリアル伝送システム 出力対応 SMC CADデータあり
1個
259 税込285
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)