形状ユニオンエルボ
仕様標準梱包 class M5.5相当
材質(ナット)(1) PFA
1個
¥75,980
税込¥83,578
10日以内出荷
型式(10) 横配管形
コネクタ(F) Dサブコネクタ <IP40> (25極)
配線方式(S) 配列指定
コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き
使用流体空気
使用流体空気
切換方式(1) 2位置シングル
定格電圧(V)(5) DC24
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)
パイロット方式(-) 内部パイロット
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
背圧防止弁(K) 内蔵
ノンプラグイン専用(-) なし
関連キーワード