784件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L Series(LEFS40LT8H) SMC CADデータあり
リード(mm)(H) 30 駆動方式ボールねじ モータ種類(T8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W 寸法(mm)40 精度(-) 基本形 モータ配置(L) 左側折返し モータオプション(-) ロックなし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
149,800 税込164,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

L Series(LEFS40T8H) SMC CADデータあり
リード(mm)(H) 30 駆動方式ボールねじ モータ種類(T8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W 寸法(mm)40 精度(-) 基本形 モータ配置(-) ストレート 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
149,800 税込164,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

L Series(LEFSH40LT8H) SMC CADデータあり
リード(mm)(H) 30 駆動方式ボールねじ モータ種類(T8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W 寸法(mm)40 精度(H) 高精度形 モータ配置(L) 左側折返し モータオプション(-) ロックなし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
169,800 税込186,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

L Series(LEFSH40T8H) SMC CADデータあり
リード(mm)(H) 30 駆動方式ボールねじ モータ種類(T8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W 寸法(mm)40 精度(H) 高精度形 モータ配置(-) ストレート 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
159,800 税込175,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEFSH40RT8H-750-S2S2H L Series(LEFSH40RT8H) SMC CADデータあり
ストローク(mm)750 リード(mm)(H) 30 駆動方式ボールねじ モータ種類(T8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W ドライバ種類(S2) LECSS2 (200V~240V) 寸法(mm)40 精度(H) 高精度形 モータ配置(R) 右側折返し アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル アクチュエータケーブル長さ(m)(2) 2 モータオプション(-) ロックなし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
279,800 税込307,780
10日以内出荷

L Series(LEFS40RT8H) SMC CADデータあり
リード(mm)(H) 30 駆動方式ボールねじ モータ種類(T8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W 寸法(mm)40 精度(-) 基本形 モータ配置(R) 右側折返し 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
149,800 税込164,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

L Series(LEFS40V8H) SMC CADデータあり
リード(mm)(H) 30 駆動方式ボールねじ モータ種類(V8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W ドライバ種類(M2) LECYM2 (200V~230V) 寸法(mm)40 精度(-) 基本形 モータ配置(-) ストレート モータオプション(-) ロックなし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
1個
289,800 税込318,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

L Series(LEFSH40V8H) SMC CADデータあり
ストローク(mm)400 リード(mm)(H) 30 駆動方式ボールねじ モータ種類(V8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W ドライバ種類(M2) LECYM2 (200V~230V) 寸法(mm)40 精度(H) 高精度形 モータ配置(-) ストレート アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル アクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5 モータオプション(-) ロックなし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
289,800 税込318,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

L Series(LEFS40RV8H) SMC CADデータあり
リード(mm)(H) 30 駆動方式ボールねじ モータ種類(V8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W 寸法(mm)40 精度(-) 基本形 モータ配置(R) 右側折返し アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル モータオプション(-) ロックなし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
1個
299,800 税込329,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

L Series(LEFS40LV8H) SMC CADデータあり
リード(mm)(H) 30 駆動方式ボールねじ モータ種類(V8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W ドライバ種類(M2) LECYM2 (200V~230V) 寸法(mm)40 精度(-) 基本形 モータ配置(L) 左側折返し アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル I/Oコネクタ(1) 1.5 モータオプション(-) ロックなし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
1個
299,800 税込329,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40LT8H SMC CADデータあり
1個
149,800 税込164,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEFSH40RT8H-700N 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH40RT8H SMC CADデータあり
ストローク(mm)700 リード(mm)(H) 30 駆動方式ボールねじ モータ種類(T8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W 精度(H) 高精度形 サイズ(mm)40 モータ配置(R) 右側折返し アクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなし モータオプション(-) ロックなし オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(N) なし (ローラ仕様)
1個
169,800 税込186,780
10日以内出荷

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40RT8H SMC CADデータあり
1個
169,800 税込186,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40T8H SMC CADデータあり
1個
149,800 税込164,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40V8H SMC CADデータあり
1個
289,800 税込318,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH40S8H SMC CADデータあり
リード(mm)(H) 30 駆動方式ボールねじ モータ種類(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W 精度(H) 高精度形 サイズ(mm)40 モータ配置(-) ストレート 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
139,800 税込153,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40RS8H SMC CADデータあり
1個
159,800 税込175,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40LS8H SMC CADデータあり
1個
149,800 税込164,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40S8H SMC CADデータあり
1個
129,800 税込142,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40RV8H SMC CADデータあり
1個
179,800 税込197,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEFSH40RS8H-650-S5C21 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH40RS8H SMC CADデータあり
ストローク(mm)650 リード(mm)(H) 30 駆動方式ボールねじ モータ種類(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W ドライバ種類(C2) LECSC2 (200V~230V) 精度(H) 高精度形 サイズ(mm)40 モータ配置(R) 右側折返し アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル アクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5 I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5 モータオプション(-) ロックなし オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
299,800 税込329,780
10日以内出荷

LEFSH40LT8H-300-R5S2H 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH40LT8H SMC CADデータあり
ストローク(mm)300 リード(mm)(H) 30 駆動方式ボールねじ モータ種類(T8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W ドライバ種類(S2) LECSS2 (200V~240V) 精度(H) 高精度形 サイズ(mm)40 モータ配置(L) 左側折返し アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) アクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5 I/Oコネクタ(H) ケーブルなし(コネクタのみ) モータオプション(-) ロックなし オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
279,800 税込307,780
10日以内出荷

LEFSH40LS8H-900B-R5C21 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH40LS8H SMC CADデータあり
ストローク(mm)900 リード(mm)(H) 30 駆動方式ボールねじ モータ種類(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W ドライバ種類(C2) LECSC2 (200V~230V) 精度(H) 高精度形 サイズ(mm)40 モータ配置(L) 左側折返し アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) アクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5 I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5 モータオプション(B) ロック付 オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
369,800 税込406,780
10日以内出荷

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40LV8H SMC CADデータあり
1個
299,800 税込329,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFS40RS8H) SMC CADデータあり
リード(mm)(H) 30 駆動方式ボールねじ モータ種類(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W 精度(-) 基本形 モータ配置(R) 右側折返し
1個
169,800 税込186,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFS40LS8H) SMC CADデータあり
リード(mm)(H) 30 駆動方式ボールねじ モータ種類(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W 精度(-) 基本形 モータ配置(L) 左側折返し
1個
159,800 税込175,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFS40S8H) SMC CADデータあり
リード(mm)(H) 30 駆動方式ボールねじ モータ種類(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W 精度(-) 基本形 モータ配置(-) ストレート
1個
129,800 税込142,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFSH40S8H) SMC CADデータあり
リード(mm)(H) 30 駆動方式ボールねじ モータ種類(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W モータ配置(-) ストレート
1個
159,800 税込175,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,998,000 税込2,197,800
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Sカプラー (KK3~) SMC CADデータあり
・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー 使用流体空気、水 保証耐圧力(MPa)1.5 使用圧力範囲-90kPa~1MPa ボディサイズ1/8 周囲温度および使用流体温度(℃)空気:-5~60、水:5~40(凍結なきこと)
1袋(5個)
特価
289 税込318
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)


Sカプラー (KK4~) SMC CADデータあり
・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー
1袋(5個)
349 税込384
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

Sカプラー (KK13~) SMC CADデータあり
・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
1袋(5個)ほか
749 税込824
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ストッパシリンダ RS1H8 SMC CADデータあり
・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
チューブ内径(Φmm)80 シリンダストローク(mm)40
1個
62,980 税込69,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

ストッパシリンダ RS2H8 SMC CADデータあり
・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
1個
649 税込714
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)


Sカプラー KK130 SMC CADデータあり
・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー
1袋(5個)
789 税込868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

H Series(HRZ008) SMC CADデータあり
1個
2,798,000 税込3,077,800
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


冷凍式サーモチラー/高機能タイプ HRZ00 SMC CADデータあり
・高い温度安定性、ワイドな温度レンジ、故障診断、外部通信など充実装備で半導体プロ セス装置に実績多数。 ・各種安全規格に対応。 ・UL, SEMI規格適合、CEマーキング。
冷却方式水冷冷凍式 ねじの種類Rc
1個
2,198,000 税込2,417,800
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)