カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(143)
- FA担当者のオススメ新商品(13)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- エスコ(85)
- 大阪魂(53)
- Qlight(44)
- RS PRO(43)
- BIGM(丸山製作所)(27)
- SIEMENS(27)
- 北陽電機(12)
- トヨタ(12)
- 岡崎精工(11)
- カーメックス(11)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(10)
- カノマックス(KANOMAX)(9)
- SKF(日本エスケイエフ)(7)
- FYH(日本ピローブロック)(7)
- 三菱電機(6)
- ニッサン(6)
- StarTech.com(6)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(21)
「90m30」の検索結果

デュアルロッドシリンダ CXS2M16
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から7日以内出荷ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性ありクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~700最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)16保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1配管接続口径M5×0.8軸受種類すべり軸受型ポートねじの種類Mねじ
デュアルロッドシリンダ CXS2M20
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から7日以内出荷ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性ありクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~700最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径M5×0.8軸受種類すべり軸受型ポートねじの種類Mねじ
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ/オートスイッチ付
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から4日以内出荷オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現。配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト (標準) により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置 (軸面取位置) の確認が可能 (CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能リード線取出方法グロメットリード線(m)0.5RoHS指令(10物質対応)対応軸形式片軸オートスイッチ有無あり
CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1BW30)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷クッション付、電磁弁付が可能: (ただし、サイズ50以上となります。) 角度調整機構付が可能: サイズ30…………角度微調整機構を標準装備 サイズ50以上……可変角度タイプ オートスイッチの取付が可能: 取付方式がレールタイプとなっているため、スイッチ位置の調整が容易です。
RQ - エアクッション付薄形シリンダ(RDQA40)
SMC¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRQ2BW30
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形ロータリアクチュエータ ・クッション付。 ・角度調整機構付。 ・片軸、両軸の選択可能。 ・オートスイッチ付(CDRQ2シリーズ:CDRQ2)
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRQ2BS30~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形ロータリアクチュエータ ・クッション付。 ・角度調整機構付。 ・片軸、両軸の選択可能。
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRQ2BS30
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形ロータリアクチュエータ ・クッション付。 ・角度調整機構付。 ・片軸、両軸の選択可能。 ・オートスイッチ付(CDRQ2シリーズ:CDRQ2)
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRQ2BW30~)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形ロータリアクチュエータ ・クッション付。 ・角度調整機構付。 ・片軸、両軸の選択可能。 ・オートスイッチ付(CDRQ2シリーズ:CDRQ2)
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現。配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト (標準) により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置 (軸面取位置) の確認が可能 (CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能リード線取出方法グロメットリード線(m)0.5RoHS指令(10物質対応)対応軸形式両軸オートスイッチ有無あり
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1LW30
SMC¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷寸法(mm)30鉛直軸形式(W) 両軸磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ (CHDKGB2~)
SMC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から30日以内出荷・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。 ・JIS規格準拠(CHKDシリーズ) ・オートスイッチ付(CHDK□シリーズ:CHDKD、CHDKG)
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付・可変角度調整ユニット付
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現。配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト (標準) により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置 (軸面取位置) の確認が可能 (CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能リード線取出方法グロメットリード線(m)0.5RoHS指令(10物質対応)対応軸形式両軸オートスイッチ有無あり