カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(803)
- FA担当者のオススメ新商品(42)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(20)
- カーシーカシマ(13)
- シグマ光機(12)
- EPCOS(9)
- SIEMENS(9)
- NAKATAKI(8)
- RS PRO(7)
- brembo(6)
- エスコ(5)
- KITO(キトー)(5)
- サンドビック(5)
- CKD(5)
- ニッセイ(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- コガネイ(4)
- 椿本チエイン(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- GENTOS(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(252)
「90s20」の検索結果
特価

パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2390~)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個7日以内出荷から9日以内出荷・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXP23
SMC¥41,980税込¥46,1781個9日以内出荷・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM) ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじフランジ(32A~50A)、フランジ取付の選択が可能。ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2390S
SMC¥42,980税込¥47,2781個9日以内出荷ポート数2管接続口径NPT2定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ねじの種類NPT使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ
SMC(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から14日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM20-90
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)90ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20軸受種類(M) すべり軸受形ポートねじの種類(-) M5×0.8
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL20-90
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)90作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL20-90A
SMC¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷ストローク(mm)90作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20リード線(m)(L) 3軸受種類(L) ボールブッシュ形ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類Z73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
コンパクトスライド MXH2
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から8日以内出荷・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減。 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)。 ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm)。 ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)。・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)。・質量 最大6%削減(194g→182g)。・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等RoHS指令(10物質対応)対応
ピンシリンダ CJP2シリーズ( CDJP 2 B 10 - ~ )
SMC¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から10日以内出荷・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
デュアルロッドシリンダ (CXSJM6-~)
SMC(1件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681個当日出荷から4日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-20D~)
SMC¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から4日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2B16-~)
SMC¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から10日以内出荷・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 ・オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK (チューブ内径16)
SMC¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から11日以内出荷容積:最大28%削減(538cm3→390cm3) 質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg) 高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現 プレート厚み最大33%UP剛性向上 ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動形使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)16保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.12RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受ポートねじの種類M5 x0.8
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-20DZ-~)
SMC¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から4日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM20-90A
SMC¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷ストローク(mm)90作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20リード線(m)(-) 0.5軸受種類(M) すべり軸受形ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類Z80 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアチャック(支点開閉形) (MRHQ2~)
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個当日出荷から11日以内出荷・チャック機構と揺動機能をコンパクトに一体化。 ・搬送ラインのワークの把持・反転が1台で可能。 ・揺動範囲および角度の調節が可能。
エアスライドテーブル(MXS16-20~)
SMC¥32,980税込¥36,2781個当日出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)20
薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ (CDQMB20-~)
SMC¥9,398税込¥10,3381個当日出荷から9日以内出荷・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU16-2~)
SMC(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から9日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)16
エアスライドテーブル (MXQ8-20A~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から3日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)20使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU20-1~)
SMC¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から11日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)20
デュアルロッドシリンダ (CXSJL10-~)
SMC¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から4日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-2~)
SMC¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から9日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)10
デュアルロッドシリンダ CXS2M16
SMC¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から7日以内出荷ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性ありクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~700最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)16保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1配管接続口径M5×0.8軸受種類すべり軸受型ポートねじの種類Mねじ
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU20-2~)
SMC¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から9日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)20
真空用フリーマウントシリンダ (ZCDUKQ~)
SMC¥8,698~税込¥9,568~1個当日出荷から11日以内出荷コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-10D~)
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から4日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)ストローク(mm)10作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-15D~)
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から4日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (MSU~)
SMC¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から9日以内出荷・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整可能。揺動端±5° (ダブル±2.5°) ・テーブル面の振れ精度:0.03mm以内(MSUA) ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチ付の場合ボディ側面のみ) ・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・オートスイッチ付(MDSUシリーズ:MDSUA、MDSUB)
エアスライドテーブル (MXP10-~)
SMC¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から9日以内出荷・リニアガイドにシリンダを内蔵、小形エアスライドテーブル。 ・リニアガイドのレール内部にシリンダを内蔵した構造。 ・ボディ、ガイドブロックにマルテンサイト系ステンレス鋼を使用。作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C20-2~)
SMC¥57,980~税込¥63,778~1個当日出荷から9日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB20R~)
SMC¥46,980税込¥51,6781個当日出荷から4日以内出荷・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。シリンダ内径(Φmm)18サイズ20クッションショックアブソーバ使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6使用流体空気角度調整範囲0~190°
...