カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(598)
- メカニカル部品(47)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(6)
- Panasonic(パナソニック)(658)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(292)
- ホンダ(279)
- イトーキ(245)
- オカムラ(岡村製作所)(195)
- BIGM(丸山製作所)(148)
- Kawasaki(110)
- PMC(108)
- プラス[家具](108)
- 三菱マテリアル(104)
- LION (ライオン事務器)(79)
- ナイキ(75)
- イスカル(68)
- VISHAY(61)
- NORCOMP(61)
- Flash Forge(59)
- 内田洋行(56)
- サンワサプライ(56)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「D1000」の検索結果

マイクロミストセパレータ AMDシリーズ
SMC¥989,800税込¥1,088,7801個当日出荷から9日以内出荷・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
デルタユニオン (KGD~)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1袋(2個)3日以内出荷から12日以内出荷・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。用途めねじ部からの直角 2方向の分岐配管に 使用。
真空・破壊ユニット VQD1000-Vシリーズ
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷0603チップ対応 応答速度:13msec(500mm時※)/18.5msec(1000mm時※) オーバーシュートのない滑らかなワークの離脱 真空・正圧の切換タイミングの調整不要 破壊エアの絞り回路不要 サクションフィルタ:ZFC050(オーダーメイド)※ユニットからワークまでの距離電圧(V)DC24
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D32-1000Z)
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷ストローク(mm)1000形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
5ポートソレノイドバルブ SQ1000シリーズ SQ1231D
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ファンクション(D) 2位置ダブル(ダブルソレノイド仕様)シリンダポート管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手
5ポートソレノイドバルブ SQ1000シリーズ SQ1230D
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24シール方式(0) メタルシール使用流体空気手動操作方式(B) ロック式(要工具形)ファンクション(D) 2位置ダブル(ダブルソレノイド仕様)マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D25-1000AZ)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個17日以内出荷ストローク(mm)1000形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
4ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VQD1000シリーズ VQD1121V
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から3日以内出荷ポート数4管接続口径M5ねじの種類M使用流体空気
4ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VQD1000シリーズ VQD1121U
SMC¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から9日以内出荷ポート数4管接続口径M5ねじの種類M使用流体空気
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2F100)
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個当日出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS32~
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個当日出荷から15日以内出荷・マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能サイズ32電源電圧(V)DC24±10%モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
IDG_UNIT - メンブレンエアドライヤ/ユニットタイプ
SMC¥249,800税込¥274,7801個当日出荷から20日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
VQC1000-F - ベース配管形プラグインユニット: Dサブコネクタキット
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個9日以内出荷シール方式(0) メタルシールランプ・サージ電圧保護回路(-) ありマニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)コネクタ取出方向(S) 横方向
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)
SMC¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷から29日以内出荷形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
4ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VQD1000シリーズ VQD1121W
SMC¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷から9日以内出荷ポート数4管接続口径M5ねじの種類M使用流体空気
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2D100)
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個翌々日出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
4ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VQD1000シリーズ VQD1121
SMC¥7,198~税込¥7,918~1個3日以内出荷から9日以内出荷ポート数4管接続口径M5ねじの種類M使用流体空気
...