SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D25-1000AZ)
ストローク(mm)
1000
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34756575
CDM2D25-1000AZ-A93
CADデータダウンロード
A93
¥
22,720
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34756593
CDM2D25-1000AZ-M9NV
CADデータダウンロード
M9NV
¥
25,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34756566
CDM2D25-1000AZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
18,760
取扱い終了
返品不可
34756584
CDM2D25-1000AZ-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥
23,380
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください