SMC
5ポートソレノイドバルブ SQ1000シリーズ SQ1240D
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
切換方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20368855
SQ1240D-5LB1-L6
DC24
2位置ダブル(ダブルソレノイド)
¥
10,230
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20368864
SQ1240D-5L1-C6-MB
CADデータダウンロード
(5) DC24
(2) 2位置ダブル
¥
9,740
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください