商品豆知識
・設定値以上の圧力を大気へ放出し、設定圧力を維持。・モジュラ接続可能。 配管工数削減・分岐配管不要。・操作しやすいハンドル形状。・選べる圧力計
用途一般空圧機器用
最高使用圧力(MPa)0.85
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.3
圧力計接続口径1/8
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(2.41MB)
取扱説明書(1MB)
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
・工具不要、ハンドルの大型化
・メータイン・メータアウトの同時制御が可能
・シリンダの飛び出し防止、単動シリンダの速度制御が可能
・ハンドル色によりメータイン、メータアウトの識別が可能
・軽量化:質量約28%Down
・流量の再現性が向上
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
チューブ内径(Φmm)25
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)20
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)12
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)16
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
シリンダ内径(Φmm)80
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)125
作動方式複動
材質(S) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:NBR
エレメント(mm)(D) L1000 (L250 x 4)
チューブ内径(Φmm)200
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)1000
1個
¥399,800
税込¥439,780
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)100
クッション(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ポートねじの種類(-) Rc
ロッド先端ねじ(-) ナットなし
ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
チューブ内径(Φmm)180
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)500
1個
¥299,800
税込¥329,780
8日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)80
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)125
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)160
作動方式複動
ロッド(-) 片ロッド
チューブ内径(Φmm)125
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)125
1個
¥149,800
税込¥164,780
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)250
作動方式複動
ロッド(-) 片ロッド
チューブ内径(Φmm)200
作動方式複動
ロッド(-) 片ロッド
チューブ内径(Φmm)140
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)63
クッション(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)80
クッション(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)40
クッション(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ポートねじの種類(-) Rc
ポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下
チューブ内径(Φmm)63
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ポートねじの種類(-) Rc
ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
チューブ内径(Φmm)100
クッション(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)40
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)40
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ポートねじの種類(-) Rc
ポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下
チューブ内径(Φmm)40
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ポートねじの種類(-) Rc
ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
チューブ内径(Φmm)63
クッション(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ポートねじの種類(-) Rc
ストローク(mm)200
チューブ内径(Φmm)50
クッション(H) ヘッド側クッション付
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ポートねじの種類(TN) NPT
ロッド先端ねじ(A) ナット付
ストローク(mm)25
チューブ内径(Φmm)80
クッション(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ポートねじの種類(-) Rc
ロッド先端ねじ(A) ナット付
ポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下
1個
¥58,980
税込¥64,878
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
クッション(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ポートねじの種類(-) Rc
ポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下
チューブ内径(Φmm)80
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ポートねじの種類(-) Rc
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ