カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(229)
  • 油圧機器・油圧ホース(51)
  • メカニカル部品(36)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(113)
  • CKD(99)
  • MAZDA(マツダ)(36)
  • 住友重機械工業(20)
  • シグマ光機(19)
  • ParkerTAIYO(14)
  • SUNLINE(13)
  • 岩崎製作所(12)
  • RS PRO(10)
  • AbuGarcia(アブガルシア)(10)
  • イマオコーポレーション(8)
  • 日平機器(8)
  • X-BRAID(8)
  • GOSEN(ゴーセン)(8)
  • SLP WORKS(エスエルピーワークス)(8)
  • カナフジ電工(8)
  • SHIMANO(シマノ)(7)
  • オンザブルー(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LB40」の検索結果

316件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CKZT40 Series スリムラインパワークランプシリンダ クランプアーム SMCCKZT40 Series スリムラインパワークランプシリンダ クランプアームSMC
8,198税込9,018
1個
13日以内出荷
用途パワークランプシリンダ CKZ5T Series用RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.42MB)適合シリンダチューブ内径(Φmm)【クランプシリンダ】40取扱説明書取扱説明書(2.98MB)
CH2 Series JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド SMCCH2 Series JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッドSMC
19,980税込21,978
1個
18日以内出荷
クッションパッキン方式のクッション機構を採用ストロークエンドでの衝撃を低減耐久性向上 ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造
取付支持形式軸方向フート形シリーズ型式:アルミ合金使用流体油圧作動油チューブ内径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力(MPa)3.5ロッド先端ねじロッド先端ナット付ロッド径の寸法系列C系列ロッド径
CH2 Series SMCCH2 SeriesSMC
28,980税込31,878
1個
25日以内出荷
クッションパッキン方式のクッション機構を採用ストロークエンドでの衝撃を低減耐久性向上 ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造
ストローク(mm)150取付支持形式軸方向フート型使用チューブ内径(mm)40材質(チューブ)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ種類無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3mポート位置クッションバルブ位置オートスイッチ有無オートスイッチ付
ガイド付きシリンダ MGGシリーズ SMCガイド付きシリンダ MGGシリーズSMC
75,980税込83,578
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 耐横荷重高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
オートスイッチ種類有り使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最高使用圧力(MPa)1.0最低使用圧力(MPa)0.15(水平・無負荷の場合)
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度高精度形
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC
63,980税込70,378
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷から22日以内出荷
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度基本形
ZQ - 薄形真空エジェクタ/エジェクタユニット SMCZQ - 薄形真空エジェクタ/エジェクタユニットSMC
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付) デジタル真空圧力スイッチ LED表示機能付 マニホールド化可能
XLA-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/単動(常時閉)/ベローズシール SMCXLA-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/単動(常時閉)/ベローズシールSMC
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
MQQ - 薄形低摩擦シリンダ SMCMQQ - 薄形低摩擦シリンダSMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
仕様ストロークオプション:製作可能ストローク作動方式(D) 複動式
MGG-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形 SMCMGG-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形SMC
79,980税込87,978
1個
15日以内出荷から20日以内出荷
作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc
MGGH - ガイド付シリンダ/エアハイドロタイプ SMCMGGH - ガイド付シリンダ/エアハイドロタイプSMC
83,980税込92,378
1個
25日以内出荷
作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc
MGG - ガイド付シリンダ/エンドロックタイプ SMCMGG - ガイド付シリンダ/エンドロックタイプSMC
74,980税込82,478
1個
14日以内出荷から20日以内出荷
作動方式複動
MGG - ガイド付シリンダ SMCMGG - ガイド付シリンダSMC
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
作動方式複動
MGC-XC8 - 可変行程シリンダ/押出し調整形 SMCMGC-XC8 - 可変行程シリンダ/押出し調整形SMC
54,980税込60,478
1個
20日以内出荷
作動方式複動
MGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ SMCMGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプSMC
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
作動方式複動
CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ SMCCHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダSMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
呼び圧力(MPa)16
CHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ SMCCHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダSMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
呼び圧力(MPa)10
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド SMCCH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッドSMC
21,980税込24,178
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
25A-MGG - ガイド付シリンダ/二次電池対応シリーズ SMC25A-MGG - ガイド付シリンダ/二次電池対応シリーズSMC
86,980税込95,678
1個
9日以内出荷
ポートねじの種類(-) Rc
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40LB SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40LBSMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32LB SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32LBSMC
72,980税込80,278
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25LB SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25LBSMC
61,980税込68,178
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40LB SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40LBSMC
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32LB SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32LBSMC
85,980税込94,578
1個
9日以内出荷
リード(mm)(B) 8駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(L) 左側折返しオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LB-400B SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LB-400BSMC
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)400リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ/ドライバ種類(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(L) 左側折返しアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(1) 1.5I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5モータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LB-400 SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LB-400SMC
74,980税込82,478
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)400リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(L) 左側折返しモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16LB SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16LBSMC
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
リード(mm)(B) 5駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)16モータ配置(L) 左側折返しオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH40LB SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH40LBSMC
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
リード(mm)(B) 10駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(H) 高精度形サイズ(mm)40モータ配置(L) 左側折返しオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG40LB SMC電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG40LBSMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
リード(mm)(B) 8駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ40軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(-) 上側折返しガイドオプション(-) なし
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMD-40 SMCステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMD-40SMC
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
フランジタイプKF(NW)操作ポート方向フランジ側
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-40G SMCステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-40GSMC
73,980税込81,378
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
フランジタイプKF(NW)インジケータおよび操作ポート方向インジケータ付、フランジ面裏
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-40 SMCステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-40SMC
73,980税込81,378
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
フランジタイプKF(NW)インジケータなし操作ポート方向フランジ側インジケータおよび操作ポート方向インジケータなし、フランジ側
ステップモータコントローラ JXC91シリーズ  JXC918-LEY40LB SMCステップモータコントローラ JXC91シリーズ JXC918-LEY40LBSMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
プロトコルEtherNet/IP
ステップモータコントローラ JXC91シリーズ  JXC918-LEYG40LB SMCステップモータコントローラ JXC91シリーズ JXC918-LEYG40LBSMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
プロトコルEtherNet/IP
ステップモータコントローラ JXC91シリーズ  JXC918-LEFS32LB SMCステップモータコントローラ JXC91シリーズ JXC918-LEFS32LBSMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
プロトコルEtherNet/IP
ステップモータコントローラ JXC91シリーズ  JXC918-LEFS25LB SMCステップモータコントローラ JXC91シリーズ JXC918-LEFS25LBSMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
プロトコルEtherNet/IP
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら