50,732件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IDG20M2-02C-X016 I Series(IDG20M2) SMC CADデータあり
接続口径(02) 1/4 ボディサイズ20 ねじの種類(-) Rc ドレン排出(C) N.C.オートドレン 空気流量(L/min)200 基準露点温度(℃)(-)-20
1個
83,980 税込92,378
21日以内出荷

I Series(IDG100M2) SMC CADデータあり
ボディサイズ100 基準露点温度(℃)(-)-20 空気流量(L/min)1000 接続口径(04) 1/2 構成機器(M) プリフィルタ付 マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ 結合方式(2) ニップル結合
1個
229,800 税込252,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

IDG10M2-F02C-X016 I Series(IDG10M2) SMC CADデータあり
接続口径(02) 1/4 ボディサイズ10 ねじの種類(F) G ドレン排出(C) N.C.オートドレン 空気流量(L/min)100 基準露点温度(℃)(-)-20
1個
71,980 税込79,178
21日以内出荷

I Series(IDG60M2) SMC CADデータあり
ボディサイズ60 基準露点温度(℃)(-)-20 空気流量(L/min)600 構成機器(M) プリフィルタ付 マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ 結合方式(2) ニップル結合
1個
159,800 税込175,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

I Series(IDG5M2) SMC CADデータあり
1個
49,980 税込54,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

I Series(IDG75M2) SMC CADデータあり
ボディサイズ75 基準露点温度(℃)(-)-20 空気流量(L/min)750 接続口径(04) 1/2 構成機器(M) プリフィルタ付 マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ 結合方式(2) ニップル結合
1個
199,800 税込219,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG100M2 SMC CADデータあり
接続口径(04) 1/2 ボディサイズ100 構成機器(M) プリフィルタ付 マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ ねじの種類(-) Rc 空気流量(L/min)1000 結合方式(2) ニップル結合 基準露点温度(℃)(-) -20
1個
219,800 税込241,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG20M2 SMC CADデータあり
1個
77,980 税込85,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG5M2 SMC CADデータあり
1個
47,980 税込52,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG60M2 SMC CADデータあり
ボディサイズ60 基準露点温度(℃)(-) -20 空気流量(L/min)600 構成機器(M) プリフィルタ付 マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ 結合方式(2) ニップル結合
1個
159,800 税込175,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG10M2 SMC CADデータあり
1個
65,980 税込72,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




ボディサイズ25 管接続口径3/8 ねじの種類Rc 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7 流れ方向左→右 オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付) 排気機構リリーフタイプ
1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷

設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7 ねじの種類Rc 管接続口径1/4 圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付) 排気機構リリーフタイプ 流れ方向左→右 ボディサイズ30 オートドレン仕様オートドレンなし
1個
9,598 税込10,558
10日以内出荷

ボディサイズ20 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7 流れ方向左→右 オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付) 排気機構リリーフタイプ
1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷

設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7 ねじの種類Rc 管接続口径1/4 圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付) 排気機構リリーフタイプ ボディサイズ25 オートドレン仕様オートドレンなし
1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボディサイズ25 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7 流れ方向左→右 オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付) 排気機構リリーフタイプ
1個
8,798 税込9,678
17日以内出荷

設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7 ねじの種類Rc 管接続口径1/4 圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付) 排気機構リリーフタイプ 流れ方向左→右 ボディサイズ40 オートドレン仕様オートドレンなし
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷

めねじタイプ(Rc、NPT)追加[New] 最低使用圧力:1×10-6Pa(abs) リーク量:内部1.3×10-9Pa・m3/s、外部1.3×10-11Pa・m3/s 2種の継手を用意 消費電力:最大25%削減 質量:最大18%削減0.5kg→0.41kg
1個
21,980 税込24,178
12日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32LV7H SMC CADデータあり
リード(mm)(H) 24 駆動方式ボールねじ モータ種類(V7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W ドライバ種類(M2) LECYM2 (200V~230V) 精度(-) 基本形 サイズ(mm)32 モータ配置(L) 左側折返し モータオプション(-) ロックなし オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
1個
259,800 税込285,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25V6B SMC CADデータあり
ストローク(mm)50 リード(mm)(B) 6 駆動方式ボールねじ モータ種類(V6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W 精度(H) 高精度形 サイズ(mm)25 モータ配置(-) ストレート アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル アクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5 オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
109,800 税込120,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25NM2B SMC CADデータあり
駆動方式ボールねじ モータ種類(NM2) 取付形状M2 精度(-) 基本形 サイズ(mm)25 ボールねじリード(mm)(B) 6 モータ配置(-) ストレート 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
1個
51,980 税込57,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32NM2B SMC CADデータあり
駆動方式ボールねじ モータ種類(NM2) 取付形状M2 精度(-) 基本形 サイズ(mm)32 ボールねじリード(mm)(B) 8 モータ配置(-) ストレート 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
1個
64,980 税込71,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

LEFS32LNM2B-150 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32LNM2B SMC CADデータあり
ストローク(mm)150 駆動方式ボールねじ モータ種類(NM2) 取付形状M2 精度(-) 基本形 サイズ(mm)32 ボールねじリード(mm)(B) 8 モータ配置(L) 左側折返し オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
74,980 税込82,478
10日以内出荷

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25RNM2H SMC CADデータあり
駆動方式ボールねじ モータ種類(NM2) 取付形状M2 精度(-) 基本形 サイズ(mm)25 ボールねじリード(mm)(H) 20 モータ配置(R) 右側折返し オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
64,980 税込71,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEFSH32RNM2B-150 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH32RNM2B SMC CADデータあり
ストローク(mm)150 駆動方式ボールねじ モータ種類(NM2) 取付形状M2 精度(H) 高精度形 サイズ(mm)32 ボールねじリード(mm)(B) 8 モータ配置(R) 右側折返し オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
77,980 税込85,778
10日以内出荷

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH32NM2A SMC CADデータあり
駆動方式ボールねじ モータ種類(NM2) 取付形状M2 精度(H) 高精度形 サイズ(mm)32 ボールねじリード(mm)(A) 16 モータ配置(-) ストレート オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
65,980 税込72,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25NM2B SMC CADデータあり
駆動方式ボールねじ モータ種類(NM2) 取付形状M2 精度(H) 高精度形 サイズ(mm)25 ボールねじリード(mm)(B) 6 モータ配置(-) ストレート 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
1個
59,980 税込65,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH40NM2A SMC CADデータあり
駆動方式ボールねじ モータ種類(NM2) 取付形状M2 精度(H) 高精度形 サイズ(mm)40 ボールねじリード(mm)(A) 20 モータ配置(-) ストレート オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
1個
88,980 税込97,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25LV6A SMC CADデータあり
リード(mm)(A) 12 駆動方式ボールねじ モータ種類(V6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W 精度(H) 高精度形 サイズ(mm)25 モータ配置(L) 左側折返し オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
219,800 税込241,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25V6H SMC CADデータあり
リード(mm)(H) 20 駆動方式ボールねじ モータ種類(V6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W 精度(-) 基本形 サイズ(mm)25 モータ配置(-) ストレート オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
1個
109,800 税込120,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LV6H SMC CADデータあり
リード(mm)(H) 20 駆動方式ボールねじ モータ種類(V6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W 精度(-) 基本形 サイズ(mm)25 モータ配置(L) 左側折返し オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
1個
119,800 税込131,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25RV6B SMC CADデータあり
リード(mm)(B) 6 駆動方式ボールねじ モータ種類(V6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W 精度(H) 高精度形 サイズ(mm)25 モータ配置(R) 右側折返し アクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5 I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5 オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
229,800 税込252,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25T6B SMC CADデータあり
リード(mm)(B) 6 駆動方式ボールねじ モータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W 精度(-) 基本形 サイズ(mm)25 モータ配置(-) ストレート オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
87,980 税込96,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)