「M2- ネジ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
接続口径(02) 1/4
ボディサイズ20
ねじの種類(-) Rc
ドレン排出(C) N.C.オートドレン
空気流量(L/min)200
基準露点温度(℃)(-)-20
1個
¥83,980
税込¥92,378
21日以内出荷
ボディサイズ100
基準露点温度(℃)(-)-20
空気流量(L/min)1000
接続口径(04) 1/2
構成機器(M) プリフィルタ付 マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ
結合方式(2) ニップル結合
接続口径(02) 1/4
ボディサイズ10
ねじの種類(F) G
ドレン排出(C) N.C.オートドレン
空気流量(L/min)100
基準露点温度(℃)(-)-20
1個
¥71,980
税込¥79,178
21日以内出荷
ボディサイズ60
基準露点温度(℃)(-)-20
空気流量(L/min)600
構成機器(M) プリフィルタ付 マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ
結合方式(2) ニップル結合
ボディサイズ5
基準露点温度(℃)(-)-20
空気流量(L/min)50
ねじの種類(-) Rc
ボディサイズ75
基準露点温度(℃)(-)-20
空気流量(L/min)750
接続口径(04) 1/2
構成機器(M) プリフィルタ付 マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ
結合方式(2) ニップル結合
1個
¥6,798
税込¥7,478
16日以内出荷
1個
¥5,598
税込¥6,158
10日以内出荷
接続口径(04) 1/2
ボディサイズ100
構成機器(M) プリフィルタ付 マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ
ねじの種類(-) Rc
空気流量(L/min)1000
結合方式(2) ニップル結合
基準露点温度(℃)(-) -20
1個
¥10,980
税込¥12,078
11日以内出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
11日以内出荷
ボディサイズ20
基準露点温度(℃)(-) -20
空気流量(L/min)200
ボディサイズ5
基準露点温度(℃)(-) -20
空気流量(L/min)50
ねじの種類(-) Rc
接続口径(02) 1/4
ボディサイズ60
基準露点温度(℃)(-) -20
空気流量(L/min)600
構成機器(M) プリフィルタ付 マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ
結合方式(2) ニップル結合
接続口径(02) 1/4
ボディサイズ10
空気流量(L/min)100
基準露点温度(℃)(-) -20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,798
税込¥8,578
13日以内出荷
ボディサイズ25
管接続口径3/8
ねじの種類Rc
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7
流れ方向左→右
オートドレン仕様オートドレンなし
圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付)
排気機構リリーフタイプ
1個
¥8,798
税込¥9,678
10日以内出荷
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7
ねじの種類Rc
管接続口径1/4
圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付)
排気機構リリーフタイプ
流れ方向左→右
ボディサイズ30
オートドレン仕様オートドレンなし
1個
¥9,598
税込¥10,558
10日以内出荷
ボディサイズ20
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7
流れ方向左→右
オートドレン仕様オートドレンなし
圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付)
排気機構リリーフタイプ
1個
¥7,698
税込¥8,468
10日以内出荷
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7
ねじの種類Rc
管接続口径1/4
圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付)
排気機構リリーフタイプ
ボディサイズ25
オートドレン仕様オートドレンなし
ボディサイズ25
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7
流れ方向左→右
オートドレン仕様オートドレンなし
圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付)
排気機構リリーフタイプ
1個
¥8,798
税込¥9,678
17日以内出荷
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7
ねじの種類Rc
管接続口径1/4
圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付)
排気機構リリーフタイプ
流れ方向左→右
ボディサイズ40
オートドレン仕様オートドレンなし
1個
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
めねじタイプ(Rc、NPT)追加[New]
最低使用圧力:1×10-6Pa(abs)
リーク量:内部1.3×10-9Pa・m3/s、外部1.3×10-11Pa・m3/s
2種の継手を用意
消費電力:最大25%削減
質量:最大18%削減0.5kg→0.41kg
ストローク(mm)50
リード(mm)(B) 6
駆動方式ボールねじ
モータ種類(V6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
精度(H) 高精度形
サイズ(mm)25
モータ配置(-) ストレート
アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5
オートスイッチ取付金具(-) なし
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
リード(mm)(H) 24
駆動方式ボールねじ
モータ種類(V7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
ドライバ種類(M2) LECYM2 (200V~230V)
精度(-) 基本形
サイズ(mm)32
モータ配置(L) 左側折返し
モータオプション(-) ロックなし
オートスイッチ取付金具(-) なし
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
駆動方式ボールねじ
モータ種類(NM2) 取付形状M2
精度(-) 基本形
サイズ(mm)25
ボールねじリード(mm)(B) 6
モータ配置(-) ストレート
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
駆動方式ボールねじ
モータ種類(NM2) 取付形状M2
精度(-) 基本形
サイズ(mm)32
ボールねじリード(mm)(B) 8
モータ配置(-) ストレート
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
ストローク(mm)150
駆動方式ボールねじ
モータ種類(NM2) 取付形状M2
精度(-) 基本形
サイズ(mm)32
ボールねじリード(mm)(B) 8
モータ配置(L) 左側折返し
オートスイッチ取付金具(-) なし
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
¥74,980
税込¥82,478
10日以内出荷
駆動方式ボールねじ
モータ種類(NM2) 取付形状M2
精度(-) 基本形
サイズ(mm)25
ボールねじリード(mm)(H) 20
モータ配置(R) 右側折返し
オートスイッチ取付金具(-) なし
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
ストローク(mm)150
駆動方式ボールねじ
モータ種類(NM2) 取付形状M2
精度(H) 高精度形
サイズ(mm)32
ボールねじリード(mm)(B) 8
モータ配置(R) 右側折返し
オートスイッチ取付金具(-) なし
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
¥77,980
税込¥85,778
10日以内出荷
駆動方式ボールねじ
モータ種類(NM2) 取付形状M2
精度(H) 高精度形
サイズ(mm)32
ボールねじリード(mm)(A) 16
モータ配置(-) ストレート
オートスイッチ取付金具(-) なし
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
駆動方式ボールねじ
モータ種類(NM2) 取付形状M2
精度(H) 高精度形
サイズ(mm)25
ボールねじリード(mm)(B) 6
モータ配置(-) ストレート
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
駆動方式ボールねじ
モータ種類(NM2) 取付形状M2
精度(H) 高精度形
サイズ(mm)40
ボールねじリード(mm)(A) 20
モータ配置(-) ストレート
オートスイッチ取付金具(-) なし
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
リード(mm)(A) 12
駆動方式ボールねじ
モータ種類(V6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
精度(H) 高精度形
サイズ(mm)25
モータ配置(L) 左側折返し
オートスイッチ取付金具(-) なし
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
リード(mm)(H) 20
駆動方式ボールねじ
モータ種類(V6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
精度(-) 基本形
サイズ(mm)25
モータ配置(-) ストレート
オートスイッチ取付金具(-) なし
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
リード(mm)(H) 20
駆動方式ボールねじ
モータ種類(V6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
精度(-) 基本形
サイズ(mm)25
モータ配置(L) 左側折返し
オートスイッチ取付金具(-) なし
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
リード(mm)(B) 6
駆動方式ボールねじ
モータ種類(V6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
精度(H) 高精度形
サイズ(mm)25
モータ配置(R) 右側折返し
アクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5
I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5
オートスイッチ取付金具(-) なし
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
リード(mm)(B) 6
駆動方式ボールねじ
モータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
精度(-) 基本形
サイズ(mm)25
モータ配置(-) ストレート
オートスイッチ取付金具(-) なし
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ