「P206」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。
・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形
・パッド径/Φ2~Φ50
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)導電性EPDMスポンジ
ねじの種類(-) Rc
型式(52) 上配管形
コネクタ(P) フラットケーブル (26極)
取出方向(2) コネクタ横向き
ねじの種類(-) Rc
型式(52) 上配管形
コネクタ(P) フラットケーブル (26極)
配線方式(-) オールダブル配線
コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き
ねじの種類(-) Rc
型式(52) 上配管形
コネクタ(P) フラットケーブル (26極)
取出方向(2) コネクタ横向き
ねじの種類(-) Rc
型式(51) 裏配管形
取付(-) 直接取付
コネクタ(P) フラットケーブル (26極)
配線方式(-) オールダブル配線
取出方向(2) コネクタ横向き
取出位置P、Eポート:(D) D側
型式(50) 横配管形
取付け方法(-) 直接取付
コネクタ(P) フラットケーブル (26極)
配線方式(-) オールダブル配線
コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き
取出位置(D) D側
管接続口径(N) Φ5/16
取付け方法(-) 直接取付
コネクタ(P) フラットケーブル (26極)
配線方式(S) 配列指定
取出方向(2) コネクタ横向き
バルブ連数6
取出位置(B) 両側
給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
1個
¥18,980
税込¥20,878
10日以内出荷
型式(10) 横配管形
コネクタ(P) フラットケーブル (26極)
配線方式(S) 配列指定
コネクタ取出方向(2) コネクタ横向き
コネクタ(P) フラットケーブル (26極)
配線方式(S) 配列指定
取出方向(2) コネクタ横向き
コネクタ(P) フラットケーブル (26極)
配線方式(S) 配列指定
コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き
供給弁:N.O.仕様を追加。 停電/電源OFF時の真空発生※が可能 。 停電時のワーク落下を防止※。 ※供給圧が確保されている場合。IO-Link対応圧力スイッチを追加 。 一本の通信線でエジェクタ制御 。 機器情報の取込、パラメータ一括設定可能。省エネエジェクタ。 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による)。エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)。省エネ効果(金額換算):93%削減。高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
用途エジェクタシステムZK2□A用マニホールド
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(40.18MB)
取扱説明書(5.51MB)
・小型、軽量。
・使用流体温度:-5~150℃
・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM
・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
・小型・軽量化
寸法比 約44%減
質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合
・材質:SUS316
ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く)
・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃)
・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種
・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン
ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※
ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※
帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※
注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。
・蒸気使用可能。
・ノングリース仕様。
形状隔壁ナット
材質SUS316
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。
省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量90%削減
エジェクタの効率化により:吸込流量50%増加、:空気消費量30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較)
小型・軽量化:体積88cm328%減:質量81g59%減
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。
省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量 90%削減
エジェクタの効率化により:吸込流量 50%増加、:空気消費量 30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較)
小型・軽量化:体積88cm328%減、:質量81g 59%減
関連キーワード