9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QD1~) SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
作動方式複動片ロッド 取付支持形式二山クレビス形 使用ピストン速度(mm/s)50~750 使用圧力範囲(MPa)0.03~0.7 使用流体空気 取付金具二山クレビス形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
6,698 税込7,368
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (235種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
17日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
取付支持形式二山クレビス形 クッションラバークッション 取付金具二山クレビス形 磁石内蔵有無
1個
5,998 税込6,598
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
取付支持形式二山クレビス形 クッションラバークッション 取付金具二山クレビス形 磁石内蔵有無
1個
6,398 税込7,038
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ