シリーズSY5000
1個
¥109,800
税込¥120,780
10日以内出荷
シリーズSY5000
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:VV100-S41
ポート数3
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:VV100-S41
ポート数3
シリーズSY7000
切換方式(3)3位置クローズドセンタ
電圧(V)(5)DC24
使用流体空気
ファンクション(S)EXH.ポートサイレンサ内蔵タイプ
ポート接続口径【P・E/A・B】(C4)o4用ワンタッチ管継手
電圧(V)(5)DC24
切換方式(2)2位置ダブル
使用流体空気
ファンクション(S)EXH.ポートサイレンサ内蔵タイプ
ポート接続口径【P・E/A・B】(C4)o4用ワンタッチ管継手
切換方式(1) 2位置シングル
ポート数5
使用流体空気
ファンクション(S) EXH.ポート サイレンサ内蔵タイプ
切換方式(1)2位置シングル
使用流体空気
ファンクション(S)EXH.ポートサイレンサ内蔵タイプ
切換方式(1) ノーマルクローズ(N.C.)
コイル(-) 標準
切換方式(1) ノーマルクローズ(N.C.)
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(極性有タイプ)
コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
切換方式(A)4位置デュアル3ポート(N.C.+N.C.)(エキゾーストセンタ)
電圧(V)(5)DC24
使用流体空気
ファンクション(S)EXH.ポートサイレンサ内蔵タイプ
定格電圧(V)(5) DC24
切換方式(2) ノーマルオープン(N.O.)
コイル(-) 標準
・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。
・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。
・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25,
VV5QZ32,VV5QZ35
ポート数5
切換方式3位置クローズドセンタ
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)20
配管方法(-) ねじ込み配管形
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ポートねじの種類(-) Rc
ポート数3
切換方式(1) ノーマルクローズ(N.C.)
コモン仕様(-) +COM.
コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
コネクタ取出方法(M) 個別配線・リード線付(長さ300mm)
サイズ50
揺動角度(2) 外部ストッパ: 180deg
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:VV100-S41
ポート数3
切換方式(2) ノーマルオープン(N.O.)
コモン仕様(-) +COM.
コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
チューブ内径(Φmm)16
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
シリーズSY5000
チューブ内径(Φmm)20
配管方法(-) ねじ込み配管形
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ポートねじの種類(-) Rc
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:VV100-S41
ポート数3
ストローク(mm)50
リード(mm)(B) 5
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)16
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ
モータ配置(-) 上側折返し
切換方式(1) ノーマルクローズ(N.C.)
コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ