カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(163)
- メカニカル部品(13)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(20)
- ミツビシ(379)
- メディアカバーマーケット(343)
- モートーン(228)
- 岩田製作所(219)
- タンガロイ(213)
- サンドビック(170)
- エスコ(169)
- 京セラ(150)
- イスカル(137)
- TRUSCO(115)
- 住友電工ハードメタル(109)
- MAZDA(マツダ)(93)
- 三菱マテリアル(85)
- 大阪魂(80)
- AFAM(アファム)(64)
- ノーブランド(49)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(48)
- 清水製作所[継手](44)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「T16」の検索結果
商品豆知識

Z Series(ZP3-T16)
SMC¥899~税込¥989~1個当日出荷から15日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向縦
ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2T16
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径4(5mmストローク)でもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ワンタッチ管継手取付可能。(パネル取付形) 2ワンタッチ管継手ミニチュア管継手スピードコントローラの接続が可能。 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2T16
SMC¥4,798税込¥5,2781袋(2個)3日以内出荷から9日以内出荷適合チューブ外径(Φmm)16シール(S) シール剤付ねじの種類R
チーズ KQ2T ミリサイズ
SMC(6件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷用途両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状チーズ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
チーズ KQG2T
SMC¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から51日以内出荷小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
ピンシリンダー CJP2シリーズ
SMC¥419~税込¥461~1個当日出荷から13日以内出荷小形軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
両口チーズユニオン (KGT~)
SMC¥4,398~税込¥4,838~1袋(2個)当日出荷から11日以内出荷・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。用途両側90度方向のめね じ部からの分岐配管 に使用。
エアスライドテーブル MXQA
SMC¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) ミリサイズ
SMC¥3,398~税込¥3,738~1袋(5個)ほか当日出荷から9日以内出荷用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。形状チーズユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
エアハイドロユニット CCシリーズ(CCT~)
SMC¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷から8日以内出荷・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
真空パッド (ZPT16B~)
SMC¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から11日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]真空取出方向縦
真空パッド (ZPT16U~)
SMC¥879~税込¥967~1個当日出荷から9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
両口チーズユニオン KFG2T
SMC¥789~税込¥868~1個当日出荷から11日以内出荷・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
真空パッド (ZPT16C~)
SMC¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から11日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]真空取出方向縦
エアスライドテーブル(MXS-~)
SMC¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷から4日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
エアスライドテーブル (MXQ-~)
SMC¥1,198~税込¥1,318~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
両口チーズユニオン KQ2T (シール剤なし) ミリサイズ
SMC¥3,198~税込¥3,518~1袋(5個)ほか3日以内出荷から10日以内出荷用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。形状チーズユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじの種類RRcねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2T~)
SMC¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から10日以内出荷・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 ・オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)作動方式複動片ロッド
真空パッド (ZPT16D~)
SMC¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から11日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]真空取出方向縦
LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB16T)
SMC¥46,980~税込¥51,678~1個3日以内出荷から10日以内出荷駆動方式ベルトサイズ(mm)16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY2Hシリーズ(MY2HT16G-4~)
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個3日以内出荷から20日以内出荷・リニアガイド形 ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、 さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY2Hシリーズ(MY2HT16G-1~)
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個3日以内出荷から20日以内出荷・リニアガイド形 ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、 さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB16T
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個3日以内出荷から10日以内出荷サイズ16駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU16-15T
SMC¥5,198~税込¥5,718~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)15チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵