SMC
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A80-70DMZ)
ストローク(mm)
70
タイプ
(-) 空気圧タイプ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35761863
CDQ2A80-70DMZ-XB10
CADデータダウンロード
¥
27,780
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35761872
CDQ2A80-70DMZ-A93
CADデータダウンロード
¥
31,190
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35761888
CDQ2A80-70DMZ-M9BW
CADデータダウンロード
¥
33,940
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35761897
CDQ2A80-70DMZ-M9BL
CADデータダウンロード
¥
34,050
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください