カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(70)
  • 機構部品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • ホンダ(27)
  • ダイヤトレンド(14)
  • ニューレジストン(9)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(8)
  • AMPHENOL(8)
  • NSK(日本精工)(7)
  • omron(オムロン)(7)
  • CKD(7)
  • 日本レヂボン(6)
  • 内外電機(5)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • トヨタ(5)
  • コクヨ(4)
  • TRUSCO(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • SK(新潟精機)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-1006」の検索結果

78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリースパック SMCグリースパックSMC
949税込1,044
1個
当日出荷から11日以内出荷
幅広タイプエアチャック (MHL-A~) SMC幅広タイプエアチャック (MHL-A~)SMC
2,498税込2,748
1個
当日出荷から11日以内出荷
・ロングストローク。 ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。
ショックアブソーバー SMCショックアブソーバーSMC
3,898税込4,288
1個
当日出荷から4日以内出荷
・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)SMC
45,980税込50,578特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
B Series(BA10) SMCB Series(BA10)SMC
419税込461
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
付属品ビス含む
ショックアブソーバ(内部アブソーバ) SMCショックアブソーバ(内部アブソーバ)SMC
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
MSQsiries用交換部品
RoHS指令(10物質対応)対応
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A100-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A100-~)SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド取付支持形式両端タップ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具両端タップ給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
CQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド SMCCQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッドSMC
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
リード線(m)-オートスイッチ追記号-作動方式複動・片ロッド
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16AA) SMCLEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16AA)SMC
75,980税込83,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS16AA) SMCLEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS16AA)SMC
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式ボールねじ
RQ - エアクッション付薄形シリンダ SMCRQ - エアクッション付薄形シリンダSMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズA1 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズA1SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
CQ Series(CQ2A100) SMCCQ Series(CQ2A100)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
LEFS16AA SMCLEFS16AASMC
81,980税込90,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじサイズ(mm)16
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A100-~DZ~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A100-~DZ~)SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
CQSW/CDQSW - 標準形/複動:両ロッド(20-CQ) SMCCQSW/CDQSW - 標準形/複動:両ロッド(20-CQ)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A100-~DCZ~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A100-~DCZ~)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A100 SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A100SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形エアシリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ CDQMA100 SMC薄形エアシリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ CDQMA100SMC
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A100-~DMZ~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A100-~DMZ~)SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
20 Series(20-CDQ2A) SMC20 Series(20-CDQ2A)SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B) SMCCDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B)SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷から30日以内出荷
エアシリンダ エンドロック形 CDBG1GA SMCエアシリンダ エンドロック形 CDBG1GASMC
61,980税込68,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、 CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ SMCCBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダSMC
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
作動方式複動形片ロッド
エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ RQA100 SMCエアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ RQA100SMC
29,980税込32,978
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) めねじ
CBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダ SMCCBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダSMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CLQ/CDLQ - ロック付薄形シリンダ(CLQA100) SMCCLQ/CDLQ - ロック付薄形シリンダ(CLQA100)SMC
58,980税込64,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2A100 SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2A100SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
ロック付エアクッション薄形シリンダ RDQA1 SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQA1SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMA100 SMC薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMA100SMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷から22日以内出荷
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A100-60DZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A100-60DZ)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)60作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CDQ2A100-6 SMC薄形シリンダ CDQ2A100-6SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A100-65DCZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A100-65DCZ)SMC
32,980税込36,278
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)65タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WA100 SMC薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WA100SMC
43,980税込48,378
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQA100-~) SMCエアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQA100-~)SMC
33,980税込37,378
1個
13日以内出荷
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA100-~DMZ~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA100-~DMZ~)SMC
46,980税込51,678
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動両ロッド
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WA100) SMCCQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WA100)SMC
51,980税込57,178
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
RQ - エアクッション付薄形シリンダ(RDQA100) SMCRQ - エアクッション付薄形シリンダ(RDQA100)SMC
38,980税込42,878
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A100-65DZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A100-65DZ)SMC
29,980税込32,978
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)65磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵