曜日別特売

エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQA100-~)

エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQA100-~) - SMC

・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、
全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。
・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較)
・コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)

作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全13種類を絞り込む
ストローク(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26799997RDQA100-5050
34,380
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
26800006RDQA100-50-J7950
40,870
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
26800015RDQA100-50M-A93V50
39,990
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
26800024RDQA100-50M-M9BW50
42,080
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
26800033RDQA100-6060
35,640
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
26800042RDQA100-60M-F7BWVL60
46,200
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
26800051RDQA100-60M-M9BWVL60
44,660
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
26800067RDQA100-7575
35,640
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
26800076RDQA100-75-A73L75
40,590
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
26800085RDQA100-75-M9N75
41,470
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
26800094RDQA100-75M-M9BAL75
45,650
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
26799972RDQA100-100100
38,170
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
26799981RDQA100-100M-F79W100
48,070
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする