曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA100-~DMZ~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA100-~DMZ~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式
複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
内容量
1個
全39種類を絞り込む
ストローク(mm)
39種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33602554CDQ2WA100-100DMZ-A73100
58,250
52,980
58,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33621542CDQ2WA100-100DMZ-A93V100
58,030
51,980
57,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33621551CDQ2WA100-100DMZ-F7BVL100
61,110
54,980
60,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33621567CDQ2WA100-100DMZ-M9B100
59,570
53,980
59,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33621576CDQ2WA100-100DMZ-M9BL100
60,230
53,980
59,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33621585CDQ2WA100-100DMZ-M9BVL100
61,110
54,980
60,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33621603CDQ2WA100-20DMZ-J79W20
53,850
48,980
53,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33621612CDQ2WA100-20DMZ-M9BL20
51,760
46,980
51,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33621621CDQ2WA100-20DMZ-M9BW20
51,650
46,980
51,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33621637CDQ2WA100-30DMZ30
47,190
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33621646CDQ2WA100-30DMZ-A7330
51,480
46,980
51,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33621655CDQ2WA100-30DMZ-A9330
50,600
45,980
50,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33621664CDQ2WA100-30DMZ-J79WL30
56,210
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33621673CDQ2WA100-30DMZ-M9BL30
53,460
47,980
52,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33621682CDQ2WA100-30DMZ-M9BWL30
54,010
48,980
53,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33621691CDQ2WA100-35DMZ35
48,020
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33621707CDQ2WA100-35DMZ-A7335
52,310
47,980
52,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33621725CDQ2WA100-35DMZ-M9BL35
54,290
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33621734CDQ2WA100-35DMZ-M9BVL35
55,170
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33621743CDQ2WA100-50DMZ50
50,160
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33621752CDQ2WA100-50DMZ-A7350
54,450
48,980
53,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33621761CDQ2WA100-50DMZ-A93L50
54,230
48,980
53,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33621777CDQ2WA100-50DMZ-A93V50
54,230
48,980
53,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33621786CDQ2WA100-50DMZ-F7BWV50
58,520
52,980
58,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33621795CDQ2WA100-50DMZ-J79W50
58,520
52,980
58,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33621804CDQ2WA100-50DMZ-M9BV50
56,650
51,980
57,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33621813CDQ2WA100-50DMZ-M9BWV50
56,980
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33621822CDQ2WA100-50DMZ-M9NL50
56,650
51,980
57,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33621831CDQ2WA100-60DMZ60
51,430
46,980
51,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33621847CDQ2WA100-75DMZ75
51,430
46,980
51,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33621856CDQ2WA100-75DMZ-A9375
54,840
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33621865CDQ2WA100-75DMZ-F7BV75
57,920
51,980
57,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33621883CDQ2WA100-75DMZ-J79W75
59,790
53,980
59,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33621892CDQ2WA100-75DMZ-M9BV75
57,920
52,980
58,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33621901CDQ2WA100-75DMZ-M9BW75
57,590
51,980
57,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33621917CDQ2WA100-75DMZ-M9BWVL75
58,910
52,980
58,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33621594CDQ2WA100-100DMZ-P3DWZ100
62,750
取扱い終了
返品不可
33621716CDQ2WA100-35DMZ-F9BL35
49,350
取扱い終了
返品不可
33621874CDQ2WA100-75DMZ-F9BWVL75
54,950
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする