33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


クーラントバルブ (SGC221~) SMC CADデータあり
工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 低消費電力:0.35W(24VDCの場合) 最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa 寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) CE標準対応。 Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (296種類の商品があります)

CD Series(CDA2G100) SMC CADデータあり
1個
67,980 税込74,778
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (375種類の商品があります)

クーラントバルブ (SGCA~) SMC CADデータあり
・工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 ・低消費電力:0.35W(24VDCの場合) ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa ・寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) ・CE標準対応。 ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

クーラントバルブ SGC22 SMC CADデータあり
工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 低消費電力:0.35W(24VDCの場合) 最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa 寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) CE標準対応。 Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
シリーズSGC200
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (226種類の商品があります)

SGCA - エアオペレート形(SGCA221A) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

SGC - 外部パイロット電磁形(SGC221A) SMC CADデータあり
シリーズ(2) SGC200 材質(シール)(A) NBR 使用流体クーラント(水は使用できません) 弁形式(1) ノーマルクローズ 搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (188種類の商品があります)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T100-1) SMC CADデータあり
1個
71,980 税込79,178
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (306種類の商品があります)

CD Series(CDA2L50-1) SMC CADデータあり
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (459種類の商品があります)

CD Series(CDA2L63-1) SMC CADデータあり
1個
46,980 税込51,678
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (374種類の商品があります)

CD Series(CDA2L40-1) SMC CADデータあり
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (296種類の商品があります)


CDS2F140-1010-A54L CS2 - エアシリンダ(CDS2F140-1010) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)140 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)1010 リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類A54 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
84,980 税込93,478
14日以内出荷

標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F140-1 SMC CADデータあり
・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。 ・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較) ・CS1シリーズの 許容横荷重と同等 ・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)
1個
89,980 税込98,978
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

高さを抑えた薄形・低重心設計
配管形式集中配管形(標準) 形式リニアガイド形 作動方式複動 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(8.95MB) オートスイッチ有無
1個
199,800 税込219,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3432種類の商品があります)

クーラントバルブ (SGC222~) SMC CADデータあり
・工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 ・低消費電力:0.35W(24VDCの場合) ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa ・寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) ・CE標準対応。 ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
シリーズSGC200
1個
19,980 税込21,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

SGCA - エアオペレート形(SGCA222A) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クーラントバルブ SGCシリーズ SGC221A SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

クーラントバルブ SGCシリーズ SGC221B SMC CADデータあり
シリーズ(2) SGC200 材質(シール)(B) FKM 弁形式(1) ノーマルクローズ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
1個
29,980 税込32,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F32-1010Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)1010 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
19,980 税込21,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


CDA2B80-1010Z 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B80-1010Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)1010 クッション(-) エアクッション 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
49,980 税込54,978
30日以内出荷


CDA2B50-1010Z 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B50-1010Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)1010 クッション(-) エアクッション 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
38,980 税込42,878
30日以内出荷

CDA2D80-1010Z-A64 CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D80-1010Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)1010 クッション(-) エアクッション リード線(m)(-) 0.5 材質(チューブ)(-) アルミ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類A64 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
54,980 税込60,478
30日以内出荷

JIS規格準拠油圧シリンダ/7MPa CHD2FL SMC CADデータあり
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
1個
48,980 税込53,878
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FLB50C) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 クッション(-) 両側クッション付 シリーズ(F) ステンレス 7 MPa 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径
1個
55,980 税込61,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FB50C) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリーズ(F) ステンレス 7 MPa 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径 ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
1個
55,980 税込61,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa)  CH2FL SMC CADデータあり
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
1個
76,980 税込84,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

CA2W-Z/CDA2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDA2WL100) SMC CADデータあり
1個
85,980 税込94,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FLB40~) SMC CADデータあり
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
1個
58,980 税込64,878
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)