カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- AMPHENOL(6)
- INAX(LIXIL)(3)
- KITO(キトー)(12)
- MAZDA(マツダ)(7)
- SK(新潟精機)(3)
- TAKIGEN(タキゲン)(14)
- WIDIA(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(7)
- エスコ(2)
- ケナメタル(5)
- コンサス(9)
- サンドビック(7)
- ダイハツ(3)
- トヨタ(3)
- ホンダ(9)
- ミツビシ(10)
- ヤンマー(4)
- 京セラ(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「a-1140」の検索結果

MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B16-1140A)
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個25日以内出荷ストローク(mm)1140配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
5ポートソレノイドバルブ SQ114
SMC¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から11日以内出荷・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24ポート数5
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-1140)
SMC¥41,980税込¥46,1781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)1140作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-1140L)
SMC¥62,980税込¥69,2781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)1140作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9NWVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T63-1)
SMC¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C20-11~)
SMC¥92,980税込¥102,2781個9日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ3
SMC¥169,800税込¥186,7801個15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
MY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形
SMC¥369,800税込¥406,7801個15日以内出荷高さを抑えた薄形・低重心設計配管形式集中配管形(標準)形式リニアガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無有
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA50-1140Z
SMC¥44,980税込¥49,4781個30日以内出荷ストローク(mm)1140クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50リード線長さ(mm)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2F50-1140
SMC¥63,980税込¥70,3781個30日以内出荷ストローク(mm)1140クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B80-1140Z
SMC¥52,980税込¥58,2781個30日以内出荷ストローク(mm)1140クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T63-1140Z
SMC¥47,980税込¥52,7781個30日以内出荷ストローク(mm)1140クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B50-1140Z
SMC¥39,980税込¥43,9781個30日以内出荷ストローク(mm)1140クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B50-1140Z
SMC¥39,980税込¥43,9781個30日以内出荷ストローク(mm)1140クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B63-1140Z
SMC¥44,980税込¥49,4781個30日以内出荷ストローク(mm)1140クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25G-1140HZ)
SMC¥82,980税込¥91,2781個25日以内出荷ストローク(mm)1140作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-1140)
SMC¥51,980税込¥57,1781個25日以内出荷ストローク(mm)1140配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Mねじ
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20-11~)
SMC¥63,980税込¥70,3781個25日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20給油不要(無給油)
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-1140L)
SMC¥64,980税込¥71,4781個25日以内出荷ストローク(mm)1140配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
JIS規格準拠油圧シリンダ/7MPa CHD2FL
SMC¥58,980税込¥64,8781個30日以内出荷・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
標準形エアシリンダ(角形カバー)センタトラニオン形 CDA2T63-1
SMC¥51,980~税込¥57,178~1個30日以内出荷・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL40-1140Z)
SMC¥36,980税込¥40,6781個30日以内出荷ストローク(mm)1140クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40リード線(m)(Z) 5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A54オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付