SMC
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-1140)
ストローク(mm)
1140
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
20
ポートねじの種類
(-) Mねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41533887
MY1B20-1140
CADデータダウンロード
¥
52,470
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41533896
MY1B20-1140-A93L
CADデータダウンロード
¥
56,540
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください