カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,820)
  • 油圧機器・油圧ホース(102)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • MAZDA(マツダ)(560)
  • スバル(339)
  • トヨタ(108)
  • タンガロイ(98)
  • エスコ(94)
  • 新ダイワ(77)
  • SIEMENS(70)
  • イスカル(65)
  • 三木プーリ(64)
  • 京セラ(59)
  • 三菱マテリアル(58)
  • 住友電工ハードメタル(58)
  • BIGM(丸山製作所)(56)
  • ミツビシ(51)
  • Festo(50)
  • 日東工業(48)
  • サンドビック(46)
  • ナブテスコ(45)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-160」の検索結果

関連キーワード
1,922件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フローティングジョイントJA (J~) SMCフローティングジョイントJA (J~)SMC(2件のレビュー)
26,980税込29,678特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
180°開閉形カム式エアチャック (MHY~) SMC180°開閉形カム式エアチャック (MHY~)SMC
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
カム機構の採用により軽量・コンパクト。
グリースパック SMCグリースパックSMC
949税込1,044
1個
当日出荷から11日以内出荷
エアチャック(支点開閉形) (MHC~) SMCエアチャック(支点開閉形) (MHC~)SMC
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
MHC2-6:オートスイッチの取付けが可能。 MHCA2-6:全長を抑えたショートボディ。 MHCM2-7:シリーズ最小、最軽量。
幅広タイプエアチャック (MHL-A~) SMC幅広タイプエアチャック (MHL-A~)SMC
1,498税込1,648
1個
当日出荷から11日以内出荷
・ロングストローク。 ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。
ボディ通し穴取付専用ボルト SMCボディ通し穴取付専用ボルトSMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。
MH Series(MHZ) SMCMH Series(MHZ)SMC
1,598税込1,758
1個
当日出荷から11日以内出荷
フィンガアッセンブリ SMCフィンガアッセンブリSMC
2,198税込2,418
1個
当日出荷から11日以内出荷
アルミ製 高真空L型バルブ 常時閉/ベローズシール (XLA~) SMCアルミ製 高真空L型バルブ 常時閉/ベローズシール (XLA~)SMC
359,800税込395,780特価
1個
当日出荷から90日以内出荷
・フッ素に強い。 ・アウトガスが少ない。 ・重金属汚染が少ない。
エアマネジメントハブ SMCエアマネジメントハブSMC
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷
用途エアマネジメントシステム構成部品測定流体空気流体温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応
エアマネジメントハブ EXA1 Series SMCエアマネジメントハブ EXA1 SeriesSMC
259,800税込285,780
1個
3日以内出荷
上位通信機能と無線通信機能(無線アダプタ接続時)を持ち、スタンバイレギュレータ、残圧排気弁を接続し、エアマネジメントシステムの制御を行います。
電源電圧DC24V±10%測定流体空気プロトコルEtherCAT(無線アダプタ接続時:無線ベース)RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)0~1.0関連資料カタログ(22.08MB)取扱説明書取扱説明書(8.93MB)
その他(MY80-16~) SMCその他(MY80-16~)SMC
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
スライドガイド方式2爪タイプエアチャック用ピストンアッセンブリ SMCスライドガイド方式2爪タイプエアチャック用ピストンアッセンブリSMC
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
その他(MY63-16~) SMCその他(MY63-16~)SMC
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
CD Series(CDQ2A63-160DMZ) SMCCD Series(CDQ2A63-160DMZ)SMC
47,980税込52,778
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(A) 上
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(A) 上
CD Series(CDQ2A100-160DMZ) SMCCD Series(CDQ2A100-160DMZ)SMC
58,980税込64,878
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSY3000
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
シリーズSY7000
平行開閉形エアチャック (MHS-A~) SMC平行開閉形エアチャック (MHS-A~)SMC
1,598税込1,758
1個
9日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
真空パッド 5.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series SMC真空パッド 5.5段/ベロウ形ZP3P-JT SeriesSMC
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能 パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。
用途液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送関連資料カタログ(4.28MB)材質(パッド)シリコーンゴム材質(アタッチメント)合成樹脂アタッチメントガイドアタッチメント付
真空パッド 2.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series SMC真空パッド 2.5段/ベロウ形ZP3P-JT SeriesSMC
3,898税込4,288
1個
当日出荷から5日以内出荷
軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能 パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。
用途液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.28MB)材質(パッド)シリコーンゴム
フィンガアッセンブリ SMCフィンガアッセンブリSMC
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A32-160DCZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A32-160DCZSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)160ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZJ-A~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZJ-A~)SMC
2,698税込2,968
1個
9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A50-160DCZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A50-160DCZSMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ-A~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ-A~)SMC
3,998税込4,398
1個
11日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
MY Series(MY25) SMCMY Series(MY25)SMC
529税込582
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL-A~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL-A~)SMC
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
MY40-16A SMCMY40-16ASMC
629税込692
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A50-160DCZ) SMCCQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A50-160DCZ)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
マニホールドレギュレータ集中給気仕様 ARM5Aシリーズ SMCマニホールドレギュレータ集中給気仕様 ARM5AシリーズSMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
・マニホールド仕様 ・幅:14mm ・2種類の取付方法が選択可能。 ダイレクト取付、DINレール取付。 ・逆流機能標準対応。 ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。
マニホールド取付方法(A)ダイレクト取付
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A40-160DCZ) SMCCQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A40-160DCZ)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A32-160DCZ) SMCCQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A32-160DCZ)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ARM5A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM5AA1) SMCARM5A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM5AA1)SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
取付方式(A) ダイレクト取付配管位置集中給気(IN):(1) 下
MY Series(MY20) SMCMY Series(MY20)SMC
489税込538
1個
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
その他(MY100-16~) SMCその他(MY100-16~)SMC
4,798税込5,278
1個
9日以内出荷
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2RA16-000-B~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2RA16-000-B~)SMC
3,598税込3,958
1個
9日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)0作動方式複動片ロッド取付支持形式底面取付形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7使用流体空気取付金具底面取付形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
...