「a-2」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
LEFBシリーズ ACサーボモータ
・ボールねじ駆動
・最大速度:2,000mm/s
・最大ストローク:3,000mm
・最大加減速度(20,000mm/S2)
・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.06mm
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじ
サイズ(mm)25
LEFBシリーズ ACサーボモータ
・ボールねじ駆動
・最大速度:2,000mm/s
・最大ストローク:3,000mm
・最大加減速度(20,000mm/S2)
・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.06mm
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじ
サイズ(mm)32
ボディサイズ40
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
ねじの種類Rc
管接続口径1/4
圧力計圧力計なし
排気機構リリーフタイプ
ボディサイズ30
ボディサイズ30
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
排気機構リリーフタイプ
ボディサイズ30
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)
ねじの種類Rc
管接続口径1/4
排気機構リリーフタイプ
ボディサイズ30
ボディサイズ30
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
関連資料カタログ(12.35MB)
取扱説明書取扱説明書(3.3MB)
定格圧力範囲(kPa)0~-101
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(12.35MB)
取扱説明書取扱説明書(3.3MB)
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)2
作動方式複動片ロッド
タイプ(-) 空気圧タイプ
ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
¥3,998
税込¥4,398
14日以内出荷
ポート数5
使用流体空気
定格電圧(V)DC24
ねじの種類M
管接続口径M5×0.8
切換方式4位置デュアル3ポート(N.C./N.C.)
1個
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
電圧(V)DC24
ポート数2
ねじの種類Rc
電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)10
使用流体水用
材質(ボディ)(B) C37
口径3/8
1個
¥9,398
税込¥10,338
21日以内出荷
切換方式4位置デュアル3ポート(N.C./N.C.)
ポート数5
定格電圧(V)DC24
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)2
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
セット内容クッションパッキン、ロッドパッキン、ピストンパッキン、シリンダチューブガスケット
仕様パッキンセットにはグリースパック(Φ32~Φ50は10g、 Φ63, Φ80は20g、Φ100, Φ125は30g)が付属されます。 グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。 グリース品番:GR-S-010(10g)、GR-S-020(20g)
付属品グリースパック
ポート数2
電圧(V)AC200
口径1/2
ねじの種類Rc
電気オプション(2D) ランプ付 - AC200V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)10
使用流体水用
材質(ボディ)(C) C37
1個
¥9,998
税込¥10,998
21日以内出荷
ポート数2
電圧(V)AC200
口径3/8
ねじの種類Rc
電気オプション(2D) ランプ付 - AC200V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)10
使用流体水用
材質(ボディ)(B) C37
1個
¥9,398
税込¥10,338
21日以内出荷
電圧(V)AC110
ポート数2
ねじの種類Rc
電気オプション(2C) ランプ付 - AC110V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)10
使用流体水用
材質(ボディ)(D) SUS
口径1/4
1個
¥12,980
税込¥14,278
21日以内出荷
電圧(V)AC100
ポート数2
ねじの種類Rc
電気オプション(2B) ランプ付 - AC100V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)10
使用流体水用
材質(ボディ)(A) C37
口径1/4
1個
¥9,398
税込¥10,338
21日以内出荷
切換方式(A)4位置デュアル3ポート(N.C.+N.C.)(エキゾーストセンタ)
電圧(V)(5)DC24
使用流体空気
ファンクション(-)標準タイプ
電圧(V)DC24
ポート数2
ねじの種類Rc
電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)10
使用流体水用
材質(ボディ)(F) SUS
口径1/2
1個
¥17,980
税込¥19,778
21日以内出荷
電圧(V)AC100
ポート数2
ねじの種類Rc
電気オプション(2B) ランプ付 - AC100V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)10
使用流体水用
材質(ボディ)(D) SUS
口径1/4
1個
¥15,980
税込¥17,578
21日以内出荷
ポート数2
電圧(V)AC100
口径3/8
ねじの種類Rc
電気オプション(2B) ランプ付 - AC100V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)10
使用流体水用
設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊
材質(ボディ)(B) C37
1個
¥9,698
税込¥10,668
21日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
ポート数2
電圧(V)AC230
口径1/4
ねじの種類Rc
電気オプション(2E) ランプ付 - AC230V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)10
使用流体水用
材質(ボディ)(D) SUS
1個
¥12,980
税込¥14,278
21日以内出荷
ポート数2
電圧(V)AC100
口径3/8
ねじの種類Rc
電気オプション(2L) ランプ付 - AC100V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)10
使用流体水用
材質(ボディ)(B) C37
1個
¥9,198
税込¥10,118
21日以内出荷
ポート数2
電圧(V)AC24
口径1/4
ねじの種類Rc
電気オプション(2V) ランプ付 - AC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)10
使用流体水用
材質(ボディ)(A) C37
1個
¥9,398
税込¥10,338
21日以内出荷
電圧(V)DC24
ポート数2
ねじの種類Rc
電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)10
使用流体水用
設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊
材質(ボディ)(C) C37
口径1/2
1個
¥10,980
税込¥12,078
21日以内出荷
ポート数2
電圧(V)DC24
口径1/4
ねじの種類Rc
電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)10
使用流体水用
設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊
材質(ボディ)(A) C37
1個
¥9,698
税込¥10,668
21日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ