SMC
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2A2BZ2BXB
電圧(V)
AC100
ポート数
2
ねじの種類
Rc
電気オプション
(2B) ランプ付 - AC100V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)
10
使用流体
水用
設置方法
(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊
材質(ボディ)
(B) C37
口径
3/8
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22270353
VXD2A2BZ2BXB
CADデータダウンロード
¥
10,620
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
20日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください