カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- MAZDA(マツダ)(36)
- BIGM(丸山製作所)(23)
- アイコ(19)
- 三菱(6)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- フエニックス・コンタクト(5)
- ナカバヤシ(4)
- ホンダ(4)
- トヨタ(4)
- KSフィルター(4)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(4)
- エスコ(3)
- ニッサン(3)
- EPCOS(3)
- イスカル(2)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(2)
- 富士インパルス(2)
- TAKIGEN(タキゲン)(2)
- ブランドをもっと見る
「a-310-5」の検索結果

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-310L)
SMC¥49,980税込¥54,9781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)310作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA25-310Z)
SMC¥8,898税込¥9,7881個17日以内出荷ストローク(mm)310作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA25-310AZ)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個17日以内出荷ストローク(mm)310形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA25-310Z
SMC¥14,980税込¥16,4781個17日以内出荷ストローク(mm)310形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25リード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ARM5A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM5AA1)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷取付方式(A) ダイレクト取付配管位置集中給気(IN):(1) 下
ARM5A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM5AB1)
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷取付方式(B) DINレール取付圧力計圧力計付配管位置集中給気(IN):(1) 下
マニホールドレギュレータ集中給気仕様 ARM5Aシリーズ
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個11日以内出荷・マニホールド仕様 ・幅:14mm ・2種類の取付方法が選択可能。 ダイレクト取付、DINレール取付。 ・逆流機能標準対応。 ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。単位(-)製品銘板、圧力計の単位表記はMPaマニホールド取付方法(B)DINレール取付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA25-310Z
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個30日以内出荷ストローク(mm)310クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8ロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA25-310Z)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個30日以内出荷ストローク(mm)310クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5x0.8ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA50-310FZ
SMC¥22,980税込¥25,2781個30日以内出荷ストローク(mm)310クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(F) めねじ
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA50-310Z)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個30日以内出荷ストローク(mm)310作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B50-310AZ
SMC¥32,980税込¥36,2781個30日以内出荷ストローク(mm)310作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FFA40B-3~)
SMC¥39,980税込¥43,9781個30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)チューブ内径(Φmm)40