SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA25-310Z
ストローク(mm)
310
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線長さ(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22850723
CDG1LA25-310Z-A93
CADデータダウンロード
(-) 0.5
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
15,570
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22850739
CDG1LA25-310Z-M9BWZ
CADデータダウンロード
(Z) 5
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
19,640
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください