曜日別特売

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA25-310Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA25-310Z) - SMC
ストローク(mm)
310
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33649674CDG1LA25-310Z-M9BALSM9BA
15,950
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
33649683CDG1LA25-310Z-A93LA93
16,230
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
33649708CDG1LA25-310Z-M9BWM9BW
18,320
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
33649665CDG1LA25-310Z(-) オートスイッチなし
11,610
取扱い終了
返品不可
33649692CDG1LA25-310Z-M9BM9B
17,770
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする