・コンベア等で連続して流れてくるワークを確実に分離
用途MHF2-32D用フィンガAss'y
適合シリンダMHF-32D(ショートストローク)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(5.99MB)
構成部品ガイドレール、フィンガ、平行ピン、ガイドレール取付ボルト、鋼球、平行ピン
取扱説明書取扱説明書(2.11MB)
1セット
¥49,980
税込¥54,978
26日以内出荷
・コンベア等で連続して流れてくるワークを確実に分離
・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。
・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。
・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。
・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。
常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。
・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。
・圧入など外力の加わる作業に最適。
・繰返し精度 ±0.01mm
・ロングストローク。
・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。
・ダブルピストンにより把持力大。
・塵埃対策機構を内蔵。
・独自のシール機構による全長の短縮化、および防塵対策により、工作機器
からのワークの取出しや保持に使用可。
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。
・マニホールド仕様
・幅:14mm
・2種類の取付方法が選択可能。
ダイレクト取付、DINレール取付。
・逆流機能標準対応。
・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。
マニホールド取付方法(A)ダイレクト取付
単位(-)製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
用途MHF2-32D1用フィンガAss'y
適合シリンダMHF-32D1(ミドルストローク)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(5.99MB)
構成部品ガイドレール、フィンガ、平行ピン、ガイドレール取付ボルト、鋼球、平行ピン
取扱説明書取扱説明書(2.11MB)
1セット
¥54,980
税込¥60,478
26日以内出荷
用途MHF2-32D2用フィンガAss'y
適合シリンダMHF-32D2(ロングストローク)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(5.99MB)
構成部品ガイドレール、フィンガ、平行ピン、ガイドレール取付ボルト、鋼球、平行ピン
取扱説明書取扱説明書(2.11MB)
1セット
¥61,980
税込¥68,178
26日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
チューブ内径(Φmm)16
ボディクラス3
1個
¥35,980
税込¥39,578
91日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32
ストローク(mm)1
作動方式複動片ロッド
取付支持形式底面取付形
クッションラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)50~750
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0
使用流体空気
取付金具底面取付形
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
1個
¥6,398
税込¥7,038
18日以内出荷
ねじの種類(-) Rc
連数14
1個
¥9,498
税込¥10,448
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
・ロボットハンドツールを形状の異なるワークに合わせて自動交換を行い、
組立ラインのFMS(フレキシブル生産システム)を可能にしました。
仕様CE対応品:(-) なし
・ロボットハンドツールを形状の異なるワークに合わせて自動交換を行い、
組立ラインのFMS(フレキシブル生産システム)を可能にしました。
作動方式単動/分離時空気供給
操作方法(0)単動
位置決め(2)カービックカップリング
・配置条件に応じた自由な選択が可能。
ハンドル位置:上、正面、下
配管方向:上、下
ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ
・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。
・逆流機能標準対応。
・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(A)上
チューブ内径(Φmm)20
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ