カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- エスコ(83)
- BIGM(丸山製作所)(74)
- MAZDA(マツダ)(65)
- ミツビシ(29)
- ニッサン(16)
- 渡辺電機工業(12)
- Canon(10)
- 旭精工(9)
- ファミリー・ライフ(9)
- FYH(日本ピローブロック)(8)
- KEMET(8)
- EBM(江部松商事)(7)
- 協和[機構部品](7)
- プラス[家具](7)
- サンコー(三甲)(5)
- BULGIN(5)
- シュナイダーエレクトリック(5)
- ナカバヤシ(4)
- ブランドをもっと見る
「a-33-4」の検索結果
特価

5ポートエアオペレートバルブ
SMC(1件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から17日以内出荷・SY3000/5000/7000シリーズのノンプラグインタイプマニホールドと 同一のマニホールドが用意されています。ポート数5
4・5ポートエアオペレートバルブ SYJシリーズ
SMC¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から11日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2GH80)
SMC¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
SYA3_40_SU - 5ポートエアオペレートバルブ/ベース配管形(SYA3340)
SMC¥9,498税込¥10,4481個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5ねじの種類(F) G使用流体空気
5ポートエアオペレートバルブ VFA3000シリーズ VFA3340
SMC¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5管接続口径(00) サブプレートなし(パイロットポート:Rc以外)ポートの向き(-) 上向き
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L50-1670Z
SMC¥72,980税込¥80,2781個30日以内出荷ストローク(mm)1670作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
SGHA_3 - 3ポートタイプ, エアオペレート形(SGHA433A)
SMC¥86,980税込¥95,6781個9日以内出荷シリーズ(4) SGH400ポート数3材質(シール)(A) NBRねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし弁形式(3) 3ポート逆加圧仕様圧力範囲(MPa)(30) 0~3
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A40-33DCZ)
SMC¥18,980税込¥20,8781個13日以内出荷ストローク(mm)33タイプ(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A40-33DMZ)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個13日以内出荷ストローク(mm)33タイプ(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1T4
SMC¥9,298~税込¥10,228~1個9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA40-33Z
SMC¥9,898税込¥10,8881個30日以内出荷ストローク(mm)33クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA40-33Z)
SMC¥16,980税込¥18,6781個30日以内出荷ストローク(mm)33クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40リード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) ブラケットなし
CA2W-Z/CDA2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDA2WF80)
SMC¥52,980税込¥58,2781個30日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵