SMC
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A40-33DMZ)
ストローク(mm)
33
タイプ
(-) 空気圧タイプ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35673934
CDQ2A40-33DMZ
CADデータダウンロード
¥
12,160
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35673943
CDQ2A40-33DMZ-A93L
CADデータダウンロード
¥
16,230
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください