カテゴリ

  • 農業機械(101)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 自動車補修部品(17)
  • 電気材料(11)
  • 制御機器(8)
  • 建築金物(6)
  • 自動車純正部品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 保管用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • バイク部品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測定用品(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • マスク(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-33-2-2」の検索結果

227件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • G(PF)ネジケーブルグランド(A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    G(PF)ネジケーブルグランド(A型)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(12件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    最高の世界防水規格IP68取得品です。ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で迅速、かつ確実にケーブルを締め付けることができます。シールナットをゆるめるだけで、スピーディーに線材(ケーブル・配線等)を通すことができます。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 短足型は取付ネジ部が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
  • キャノン型ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    キャノン型ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
    用途配分電盤・制御盤付属品大ナット・ビスセット材質亜鉛合金(ZDC)最大適合板厚(mm)1.6表面仕上げクロムめっき(MZCr)
  • メタルケーブルグランド(真鍮製) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    メタルケーブルグランド(真鍮製)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(4件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    金属製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
    用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合光沢シルバーシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルケーブルグランド(ステンレス製) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    メタルケーブルグランド(ステンレス製)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    ステンレス製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。 完璧なシール効果は外部の水・油。塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
    用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合光沢シルバーシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
  • NPTネジケーブルグランド(A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    NPTネジケーブルグランド(A型)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ナイロンケーブルグランド(A型)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
  • 防水コードクランプ UBA シリーズ ユーボン

    防水コードクランプ UBA シリーズ

    ユーボン
    759税込835
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シール効果、クランプ全て同様の性能です。取り付け部はPFネジとなっております。 工具なしでも手で迅速、且つ確実にケーブルを締め付けることができ、作業能率が大幅に向上します。 シールナットをゆるめるだけで、スピーディーにケーブルを通すことができます。 シール機構は防水等級で最高のIP68です。 ケーブルサイズに合わせた選択で最大のシール効果が得られます。 緩み防止機構付
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット:66ナイロン(UL94V-2)ワッシャー・シール:EPDMシール:EPDM
  • 耐蝕ケーブルグランド A型 AAシリーズ AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    耐蝕ケーブルグランド A型 AAシリーズ

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    耐蝕ケーブルグランド(AAシリーズ)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質ロックナット・本体・シールナット・ツメ/ポリプロピレン、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68/5気圧
  • EMCメタルケーブルグランド AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    EMCメタルケーブルグランド

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質ロックナット・本体・シールドリング・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)取付ねじMネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐薬・耐油ケーブルグランド(FAシリーズ) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    耐薬・耐油ケーブルグランド(FAシリーズ)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    汎用プラスチックで最も軽く、耐薬品に優れるPP製本体と耐高温・耐薬品に優れるフッ素ゴムのシールの組合せにより、化学装置・半導体製造等に最適です。
    材質ロックナット・本体・シールナット・ツメ/ポリプロピレン、ワッシャ・シール/バイトン(フッ素ゴム)使用温度範囲(℃)-20~100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 難燃ケーブルグランド(V0シリーズ) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    難燃ケーブルグランド(V0シリーズ)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    難燃材UL94V-0等級の66ナイロン製本体とシリコーン製シールの組合せにより、より難燃性を求められる機器に最適です。
    使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジョイントセットインナー (1A) MAZDA(マツダ)

    ジョイントセットインナー (1A)

    MAZDA(マツダ)
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
  • ミニモ イエロー砥石 WA#120 Φ8 ミニター

    ミニモ イエロー砥石 WA#120 Φ8

    ミニター
    3,798税込4,178
    1袋(10本)
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-6310軸径(Φmm)3粒度120高さ(mm)17質量(g)40対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス外径(Φmm)8
  • (1A33)ジョイント セット,インナー MAZDA(マツダ)

    (1A33)ジョイント セット,インナー

    MAZDA(マツダ)
    43,980税込48,378
    1個
    翌々日出荷
  • (1A33)ブーツ セット,インナー ジョイント MAZDA(マツダ)

    (1A33)ブーツ セット,インナー ジョイント

    MAZDA(マツダ)
    8,398税込9,238
    1個
    翌々日出荷
  • (1A33)ブーツ セット,アウター ジョイント MAZDA(マツダ)

    (1A33)ブーツ セット,アウター ジョイント

    MAZDA(マツダ)
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
  • ジョイントセット,インナー MAZDA(マツダ)

    ジョイントセット,インナー

    MAZDA(マツダ)
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
  • レディオック LED照明器具 30°ブラケット吊具 岩崎電気

    レディオック LED照明器具 30°ブラケット吊具

    岩崎電気
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    材質【吊下パイプ】ステンレス鋼管製法【吊下金具】アルミダイカスト入数(個)1
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゼノア エンジン刈払機 TRZ235 部品 ハンドル ゼノア

    ゼノア エンジン刈払機 TRZ235 部品 ハンドル

    ゼノア
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    ゼノア エンジン刈払機 TRZ235 部品 ハンドル
    用途部品の交換に適合品番TRZ235構成部品ハンドル
  • 天板付きおひとり様用こたつ ファミリー・ライフ

    天板付きおひとり様用こたつ

    ファミリー・ライフ
    11,680税込12,848
    1台
    9日以内出荷
    毛布や膝掛けを掛けて、自分専用のこたつに。おやすみ前のアンカ代わりにもおすすめです。便利な中間スイッチ付き。物を置くのに便利な天板テーブル付き。温度無段階調節。万が一、温度が異常に上昇すると電源が落ちる温度ヒューズ付き。寒い日のテーブルの足元の冷え防止におすすめ。省エネこたつ:電気代は1時間あたり約2.7円(強設定時)。組立不要完成品。1年間保証書付き
    材質やぐら・前プレート:木、ガード:SPCC、ツマミ:PA、スイッチ銘板:PC、ばね:65、サーモスタット連結プレート・ワッシャー・反射板・発熱管ホルダ:SECC、ヒーター:ハロゲン質量(kg)(約)2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100コード長さ(m)約3(中間スイッチ付き)安全装置温度ヒューズ119度温度制御方式サーモスタット発熱体ランプヒーター寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(約)25×25×22
  • 電気であったかごろ寝マット ファミリー・ライフ

    電気であったかごろ寝マット

    ファミリー・ライフ
    11,680税込12,848
    1枚
    9日以内出荷
    自分のスペースだけ賢く暖房。1人用ホットカーペット。ふかふかな肌触りであったか快適。足元に敷けば床からの冷えをガード!ソファマットとしても使えます。柔らかなフランネル仕上げ。電気代は1時間あたり約1.1円(強で使用の場合)。ごろ寝にピッタリ!。強・適温・弱の温度調整可能。室温センサー機能付き。裏面すべり止め付き。ダニ対策機能。丸洗いOK!(ネット使用)。1年間保証書付き
    材質ポリエステル100%質量(kg)(約)1.8ブラウン電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)50コード長さ(m)(電源側)約1.96・(本体側)約0.65寸法(cm)(約)80×180温度調節強(約50度)・適温(約31度)・弱(約21度)
  • FCR(10) ステープレートCOMP KEIHIN

    FCR(10) ステープレートCOMP

    KEIHIN
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷から26日以内出荷
  • ステンレスSUS304製ケーブルグランド AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    ステンレスSUS304製ケーブルグランド

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    46,980税込51,678
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    高耐久・高耐食なSUS304ステンレス製ケーブルグランド
    用途食品設備や医療設備など腐食に強く耐性・剛性が必要な場所に最適です材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS304)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM光沢シルバーシール単芯型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスSUS316L製ケーブルグランド AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    ステンレスSUS316L製ケーブルグランド

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    66,980税込73,678
    1個
    9日以内出荷
    高耐久・高耐食なSUS316Lステンレス製ケーブルグランド
    用途食品設備や医療設備など腐食に強く耐性・剛性が必要な場所に加え、船舶関連など塩害対策が必要な場所に最適です材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS316L)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM光沢シルバーシール単芯型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ARM11A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM11AA3) SMC

    ARM11A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM11AA3)

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    9日以内出荷
    ハンドル位置(A) 上配管位置(3) IN側: 下、OUT側: 上
  • マニホールドレギュレータ ARM11 SMC

    マニホールドレギュレータ ARM11

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    9日以内出荷
    ・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
    ハンドル位置(A)上
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(640件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • ブレーキパッド ミヤコ自動車

    ブレーキパッド

    ミヤコ自動車(374件のレビュー)
    2,990税込3,289
    1セット(4枚)
    当日出荷から4日以内出荷
  • ブレーキパッド 曙ブレーキ工業

    ブレーキパッド

    曙ブレーキ工業(193件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1セット(4枚)
    当日出荷から10日以内出荷
    曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
  • 充電器 Type-C×2ポート USB-A×1ポート PD 最大67W 同時充電 パソコン スマホ タブレット iPhone 小型 エレコム

    充電器 Type-C×2ポート USB-A×1ポート PD 最大67W 同時充電 パソコン スマホ タブレット iPhone 小型

    エレコム
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    スマホ・ワイヤレスイヤホン・ノートパソコンを3台同時充電OK!コンパクトながらUSB-AとUSB Type-C(TM)、いずれのケーブルも接続できるAC充電器です。USB Power Delivery 67Wの高出力で幅広い機器をしっかり充電できます。
    用途3つの出力ポートを搭載。用途に合わせて接続先を使い分けられるから、ノートパソコンやスマートフォン、タブレット、ワイヤレスイヤホンなどを組み合わせて同時に充電できるAC充電器です。 。USB Type-Cポートへの1ポート接続時は、USB Power Delivery 67Wを出力。ノートパソコンを十分な速度で充電できます。 。2ポート同時接続時は10W~45W、3ポート同時接続時は10W~40Wでの出力が可能。スマートフォンやタブレット、ワイヤレスイヤホン、電子タバコなどのデバイスを同時に充電できます。 。GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 。MacBook付属のUSB-C - MagSafe 3ケーブルも使用可能。MacBookの充電をスムーズに行えます。 。USB Power DeliveryおよびPPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するため、スマートフォンやタブレットはもちろん、Windowsノートパソコンも幅広い機種を充電できます。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は67Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は55Wです。 。Thermal Protectionを搭載し、製品温度の上昇を24時間監視・制御。自動で出力をコントロールし、お使いの機器を守ります。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、USB Power Delivery対応製品との高い互換性が保たれています。 。電気用品安全法(PSE)認証品です。また、メーカー独自のテストを実施した、高い安全性が確認された製品になります。 。電気用品安全法の耐トラッキング性の要求事項を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※充電ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.質量(g)約105使用温度範囲(℃)0~25規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-Cポート×2、USB-Aポート×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種各USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 67WおよびPPS 55W、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電可能なノートパソコン、スマートフォンなどの機器。2ポート以上同時接続時、合計最大65Wまでの出力で充電・給電可能な機器とその組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約56.5×31.5×38定格出力電圧【単独接続時】USB Type-C1/C2ポート:5V/9V/15V/20V・PPS出力3.3~11V・USB-A1ポート:5V、【2ポート同時接続時(1)】[USB Type-C1+USB Type-C2ポート接続時]USB Type-C1ポート:5V/9V/15V/20V・PPS出力3.3~11V・USB Type-C2ポート:5V/9V、【2ポート同時接続時(2)】[USB Type-C1+USB-A1ポート接続時]USB Type-C1ポート:5V/9V/15V/20V・PPS出力3.3~11V・USB-A1ポート:5V・[USB Type-C2+USB-A1ポート接続時]USB Type-C2ポート:5V・USB-A1ポート:5V、【3ポート同時接続時】USB Type-C1ポート:5V/9V/15V/20V・PPS出力3.3~11V・USB Type-C2ポート:5V・USB-A1ポート:5V定格入力電流(A)2保証期間1年間定格出力電力(W)【単独接続時】USB Type-C1/C2ポート:最大出力67・PPS最大出力55・USB-A1ポート:最大出力12、【2ポート同時接続時(1)】USB Type-C1+USB Type-C2ポート:合計最大出力65・USB Type-C1ポート最大出力45・PPS最大出力33・USB Type-C2ポート最大出力20、【2ポート同時接続時(2)】USB Type-C1+USB-A1 ポート:合計最大出力57・USB Type-C1ポート最大出力45・PPS最大出力33・USB-A1ポート最大出力12・USB Type-C2+USB-A1 ポート:合計最大出力20・USB Type-C2ポート最大出力10・USB-A1ポート最大出力10、【3ポート同時接続時】合計最大出力60・USB Type-C1ポート最大出力40・PPS最大出力33・USB Type-C2ポート最大出力10・USB-A1ポート最大出力10使用地区日本プラグタイプ90度スイング構造定格出力電流【単独接続時】USB Type-C1/C2ポート:5V/9V/15V時3A・20V時3.35A・PPS出力3.3~11V時5A・USB-A1ポート:5V時2.4A、【2ポート同時接続時(1)】[USB Type-C1+USB Type-C2ポート接続時]USB Type-C1ポート:5V/9V/15V時3A・20V時2.25A・PPS出力3.3~11V時3A・USB Type-C2ポート:5V時3A・9V時2.22A、【2ポート同時接続時(2)】[USB Type-C1+USB-A1ポート接続時]USB Type-C1ポート:5V/9V/15V時3A・20V時2.25A・PPS出力3.3~11V時3A・USB-A1ポート:5V時2.4A・[USB Type-C2+USB-A1ポート接続時]USB Type-C2ポート:5V時2A・USB-A1ポート:5V時2A、【3ポート同時接続時】USB Type-C1ポート:5V/9V時3A・15V時2.67A・20V時2A・PPS出力3.3~11V時3A・USB Type-C2ポート:5V時2A・USB-A1ポート:5V時2A
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • Anker 323 Charger (33W) Anker(アンカー)

    Anker 323 Charger (33W)

    Anker(アンカー)(1件のレビュー)
    2,718税込2,990
    1個
    当日出荷
    iPhoneやMacBook Airに急速充電。単ポート利用時は最大33Wの出力でiPhoneやMacBook Airに急速充電が可能です (本製品にはモバイルバッテリー機能はございません) 。2台同時充電。USB-AポートとUSB-Cポートを搭載。2ポート利用時でもUSB-Aポートから最大12W、USB-Cポートから最大20Wの出力で、お使いのスマートフォンとタブレット端末などを同時に充電することが可能です。超コンパクト設計。一般的な30W出力以上の充電器に比べ、約45%小さなコンパクトサイズを実現。折りたたみ式プラグを採用し、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます (。ケーブルは別売りです) 。高い安全性。ActiveShieldを搭載し、独自の温度管理と接続端末の保護システムであなたとお使いの機器を守ります。
    セット内容Anker323Charger(33W)、取扱説明書、18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)、カスタマーサポート寸法(mm)約40×35×35(プラグ部を含まない)質量(g)約56出力【単ポート利用時】USB-C:5V=3A/9V=3A/11V=3A/15V=2.2A/20V=1.65A(TotalMAX33W)、USB-A:4.5V=5A/5V=4.5A/5V=3A/9V=3A/11V=3A/12V=2.5A/20V=1.5A(TotalMAX33W)、【2ポート利用時】USB-C+USB-A:20W+12W(TotalMAX32W)対応機種スマートフォン-iPhone14/14Plus/14Pro/14ProMax/13/13mini/13Pro/13ProMax/12/12mini/12Pro/12ProMax/11/11Pro/11ProMax/SE(第3世代)/SE(第2世代)他-GalaxyS22シリーズ/S21シリーズ、Pixel7シリーズ/6シリーズ/5シリーズ他タブレット端末-iPad(第10世代)/iPad(第9世代)他ノートPC-MacBookAir(M1、2020)/Air(Retinaディスプレイ、13インチ、2020)他その他対応機種-AppleWatch他入力100-240V~1A50-60Hz
  • ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)

    ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)

    HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
    材質(ブーツ)樹脂
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ブレーキパッド(KPタイプ) DIXCEL(ディクセル)

    ブレーキパッド(KPタイプ)

    DIXCEL(ディクセル)(18件のレビュー)
    2,880税込3,168
    1セット(4枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    適合車種は2000年以降に発売された軽自動車の累積台数の約99%をカバー!
    用途ロングライフでお財布にも優しいブレーキパッド仕様グリース付属、鳴き止めシム標準装備
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • Anker Charger (140W, 4 Ports) with USB-C & USB-C ケーブル Anker(アンカー)

    Anker Charger (140W, 4 Ports) with USB-C & USB-C ケーブル

    Anker(アンカー)
    11,809税込12,990
    1個
    当日出荷
    4台同時に充電が可能:3つのUSB-Cポートと1つのUSB-Aポートを搭載し4台の機器を同時に充電が可能。MacBook Air、iPhone 16、AirPodsもこれ1つで充電ができます。単ポート最大140W出力の急速充電:2つのUSB-Cポートは単ポート最大140W出力で急速充電に対応。16インチのMac Book Proをわずか30分で50%まで充電することが可能です。 (充電時間はAnker調べ。140W出力はUSB-C1 またはUSB-C2ポート利用時のみ)。タッチパネル搭載:製品本体にタッチパネルを搭載し、最大出力、各ポートの出力状況、さらには本体の温度状況などを確認することが可能です。高い安全性:従来製品と同じ多重保護システムに加え、ActiveShield? 2.0により優れた安全性を実現。独自の温度管理と接続端末の保護システムでお使いの機器を24時間守ります。充電器は、これ1つ:スマートフォン、タブレット端末、ノートPCなど幅広い機器に急速充電可能。荷物をコンパクトにまとめられます。
    寸法(mm)約69×69×36質量(g)約275出力(W)240 480Mbps対応 (ケーブル)ポート数4最大出力(W)140ケーブル長(m)約1.5入力100-240V~、50/60Hz、2.6A 最大
  • 大径用カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    大径用カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(14件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。
    用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。仕様大型車用差込角(mm)12.7
  • Anker Nano Charger (70W, 3 Ports) Anker(アンカー)

    Anker Nano Charger (70W, 3 Ports)

    Anker(アンカー)
    6,355税込6,991
    1個
    当日出荷
    MacBook Airを急速充電:単ポート最大70W出力に対応。スマホやタブレットはもちろん、MacBook Airにも急速充電が可能です。世界最小クラスの超コンパクト設計:複数枚のGaN搭載ICチップを内臓することで電力変換効率を高め、一般的な67W出力の充電器と比較して約55%の小型化を実現しました。抜け落ちづらく安定した設計:重心位置の調整に加え、プラグ本体へ厚みを持たせて摩擦力を上げる構造を採用することで、プラグが落ちづらい設計を実現。高出力でも安全性を実現:ActiveShield? 4.0によりさらなる安全性を実現。常に温度を計測し制御するためお使いの機器を24時間守ります。デザインと機能性を両立:表面の特殊加工により、放熱性の向上と指紋汚れのつきにくさを実現。デザイン性と機能性を両立しました。幅広い対応機種:iPhoneなどのスマートフォンだけでなく、タブレット端末やノートPCなど、幅広い機器に対応。
    寸法(mm)53×43×32ブラック質量(g)約120ポート数3最大出力(W)【単ポート使用時】USB-C1:70、USB-C2:70、USB-A1:33【2ポート使用時】USB-C1+USB-C2:45+22.5 or 60+5、USB-C1/C2+A1:45+22.5 or 60+5【3ポート使用時】USB-C1+USB-C2+USB-A1:45+7.5+7.5【複数ポート使用時合計】67.5出力電圧(V)【単ポート使用時】USB-C1:5/9/15/20、USB-C2:5/9/10/15/20、USB-A1:5/9/12/10/11入力電圧(V)100-240(50-60Hz)出力電流(A)【単ポート使用時】USB-C1:3/3/13/3.5、USB-C2:3/3/2.25/13/3.5、USB-A1:3/2/1.5/2.25/3対応機種タブレット端末:iPad Proシリーズ、スマートフォン:iPhone 16/15/14/13シリーズ、Samsung Galaxy S25/S24/S23/S22シリーズ、Samsung Z Fold4/5/6/7、Google Pixel 9/8/7/6シリーズ、その他:AirPods Pro 2/Pro 1・AirPods 4/3/2/1・Apple Watch Ultra/10/9/8/SE Series・Galaxy Buds2 Pro/2/Live・Galaxy Watch7/6/5 Series入力電流(A)1.8(50-60Hz)