カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,996)
  • 油圧機器・油圧ホース(51)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(3)
  • エスコ(1,633)
  • MAZDA(マツダ)(1,031)
  • BIGM(丸山製作所)(343)
  • 黒田精工(241)
  • ミツビシ(227)
  • スバル(220)
  • X.A.M(176)
  • トヨタ(150)
  • ニッサン(106)
  • カワグレ(82)
  • 新ダイワ(73)
  • マキタ(54)
  • スズキ(53)
  • ホンダ(50)
  • ナブテスコ(44)
  • カクダイ(35)
  • FYH(日本ピローブロック)(35)
  • 旭精工(34)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-44」の検索結果

特価
本日2月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,048件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチ(D-A~) SMCスイッチ(D-A~)SMC(6件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷から15日以内出荷
エアシリンダ用オートスイッチ D-A SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-ASMC
8,198税込9,018
1個
当日出荷から26日以内出荷
その他(3~) SMCその他(3~)SMC
6,598税込7,258
1個
当日出荷から11日以内出荷
パイロット・ポペットタイプ  (3ポートエアオペレートバルブ VPA~) SMCパイロット・ポペットタイプ (3ポートエアオペレートバルブ VPA~)SMC(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3
4・5ポートエアオペレートバルブ (VSA~) SMC4・5ポートエアオペレートバルブ (VSA~)SMC
21,980税込24,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
・主弁構造はメタルシール方式。
L Series(LFE) SMCL Series(LFE)SMC
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
5ポートエアオペレートバルブ VFRA4000シリーズ VFRA4411 SMC5ポートエアオペレートバルブ VFRA4000シリーズ VFRA4411SMC
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
ポート数5切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ
V Series(VPA4450) SMCV Series(VPA4450)SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(4)3位置エキゾーストセンタ配管形式(0)横配管ボディサイズ(5)3/4基準
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D63-300Z) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D63-300Z)SMC
37,980税込41,778特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)300
CD Series(CDS2L125) SMCCD Series(CDS2L125)SMC
55,980税込61,578特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
丸形油圧シリンダ(3.5MPa) オートスイッチ付 (CHDMB25-~) SMC丸形油圧シリンダ(3.5MPa) オートスイッチ付 (CHDMB25-~)SMC
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・アルミチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・オートスイッチ付(CHDMシリーズ:CHDM)
チューブ内径(Φmm)25
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF63-50Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF63-50Z)SMC
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
ハイパワーシリンダ RHCシリーズ RHCF40 SMCハイパワーシリンダ RHCシリーズ RHCF40SMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
ハイパワーシリンダ RHCL3 SMCハイパワーシリンダ RHCL3SMC
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD50-50Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD50-50Z)SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
丸形油圧シリンダ(3.5MPa) オートスイッチ付 (CHDMB32-~) SMC丸形油圧シリンダ(3.5MPa) オートスイッチ付 (CHDMB32-~)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・アルミチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・オートスイッチ付(CHDMシリーズ:CHDM)
チューブ内径(Φmm)32
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(A) 上
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T80-1) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T80-1)SMC
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
ハイパワーシリンダ (RHCL32-~) SMCハイパワーシリンダ (RHCL32-~)SMC
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷から26日以内出荷
・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD63-50Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD63-50Z)SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
ハイパワーシリンダ (RHCL40-7~) SMCハイパワーシリンダ (RHCL40-7~)SMC
66,980税込73,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
RHC - ハイパワーシリンダ SMCRHC - ハイパワーシリンダSMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF32-50Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF32-50ZSMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-50Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-50Z)SMC
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-50Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-50Z)SMC
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)SMC
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-ZSMC
31,980税込35,178特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動仕様-取付支持形式2山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-100Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-100Z)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-44 SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-44SMC
15,980税込17,578
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)44タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCMDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-ZSMC
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
作動方式複動仕様-取付支持形式2山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-650Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-650Z)SMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)650
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD50-800Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD50-800Z)SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)800
ハイパワーシリンダ RHCシリーズ RHCL25 SMCハイパワーシリンダ RHCシリーズ RHCL25SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL40-200Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL40-200Z)SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)200
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL32-500Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL32-500Z)SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)500
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF80-300Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF80-300Z)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)300
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF80-175Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF80-175Z)SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)175
関連キーワード
...