ボディサイズ40
管接続口径3/4
ねじの種類Rc
圧力スイッチ仕様(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
流れ方向左→右
オートドレン仕様オートドレンなし
排気機構リリーフタイプ
切換方式(A) デュアル3ポート弁:N.C./N.C.
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準
背圧防止弁(-) なし
ノンプラグイン専用(-) なし
使用流体空気
切換方式(A) デュアル3ポート弁:N.C./N.C.
定格電圧(V)(5) DC24
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準
背圧防止弁(K) 内蔵
ノンプラグイン専用(-) なし
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
背圧防止弁(-) なし
ノンプラグイン専用(-) なし
定格電圧(V)(5) DC24
切換方式(A) デュアル3ポート弁:N.C./N.C.
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
背圧防止弁(-) なし
ノンプラグイン専用(-) なし
定格電圧(V)(5) DC24
管接続口径Bポート:(N1) ストレート o1/8ワンタッチ管継手
切換方式(A) デュアル3ポート弁:N.C./N.C.
仕様【ノンプラグイン専用】(N)ノンプラグイン
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)
パイロット方式(-) 内部パイロット
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
コモン仕様(-) プラスコモン
コイル(-) 標準
コネクタ取出方法(M) 個別配線・リード線付長さ300mm
背圧防止弁(K) 内蔵
ノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
ポート管接続口径【A・B】(N1)ストレート
1個
¥9,498
税込¥10,448
10日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
ポート数5
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
背圧防止弁(-) なし
使用流体空気
使用流体空気
定格電圧(V)(5) DC24
切換方式(A) デュアル3ポート弁:N.C./N.C.
仕様【ノンプラグイン専用】(N)ノンプラグイン
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)
パイロット方式(-) 内部パイロット
手動操作方式(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
コネクタ取出方法(M) 個別配線・リード線付長さ300mm
背圧防止弁(-) なし
ノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
仕様【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)
パイロット方式(-) 内部パイロット
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
背圧防止弁(K) 内蔵
ノンプラグイン専用(N) スイッチ付
定格電圧(V)(5) DC24
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
仕様【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
背圧防止弁(-) なし
ノンプラグイン専用(N) スイッチ付
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準
背圧防止弁(K) 内蔵
ノンプラグイン専用(-) なし
定格電圧(V)(5) DC24
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
背圧防止弁(K) 内蔵
ノンプラグイン専用(-) なし
切換方式(A) デュアル3ポート弁:N.C./N.C.
定格電圧(V)(5) DC24
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
背圧防止弁(K) 内蔵
ノンプラグイン専用(-) なし
切換方式(A) デュアル3ポート弁:N.C./N.C.
仕様【ノンプラグイン専用】(N)ノンプラグイン
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準
背圧防止弁(-) なし
ノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
ポート数5
定格電圧(V)(5) DC24
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式(-) 内部パイロット
コモン仕様(N) マイナスコモン
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品(Q) CE対応
背圧防止弁(-) なし
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
ポート数5
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式(-) 内部パイロット
背圧防止弁(K) 内蔵
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
ポート数5
定格電圧(V)(5) DC24
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式(-) 内部パイロット
コネクタ取出方法(LO) L形プラグコネクタ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
背圧防止弁(K) 内蔵
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)60
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)60
作動方式複動
1個
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)80
シリンダストローク(mm)60
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)60
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)60
作動方式複動
1個
¥17,980
税込¥19,778
10日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63
シリンダストローク(mm)60
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)60
作動方式複動
1個
¥22,980
税込¥25,278
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)60
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
¥19,980
税込¥21,978
14日以内出荷
・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と
なりました。
・メンテナンススペース削減 最大46%減
・視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)60
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
¥20,980
税込¥23,078
14日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)60
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
・視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)60
作動方式複動
マグネット(G) 標準磁石内蔵形
ポートねじの種類(-) Rc1/4
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッドなし
先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
1個
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)60
作動方式複動
マグネット(G) 標準磁石内蔵形
ポートねじの種類(-) Rc1/4
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッドなし
先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
1個
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32
ストローク(mm)60
作動方式複動片ロッド
取付支持形式両端タップ
形式空気圧タイプ
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0
ボディオプションロッド先端めねじ
使用流体空気
取付金具両端タップ
給油不要(無給油)
オートスイッチ取付溝4面
ポートねじの種類Rc
1個
¥999,800
税込¥1,099,780
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ