曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A32-60DZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A32-60DZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

ストローク(mm)
60
取付支持形式
両端タップ
形式
空気圧タイプ
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
ボディオプション
ロッド先端めねじ
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
32
取付金具
両端タップ
給油
不要(無給油)
オートスイッチ取付溝
4面
ポートねじの種類
Rc
内容量
1個
30件中 1~30件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33605564CDQ2A32-60DZ
¥12,210
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33807812CDQ2A32-60DZ-A73
¥16,500
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33807821CDQ2A32-60DZ-A73H
¥16,500
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33807837CDQ2A32-60DZ-A73L
¥17,160
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33807846CDQ2A32-60DZ-A73LS
¥14,690
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33807855CDQ2A32-60DZ-A73Z
¥17,820
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33807864CDQ2A32-60DZ-A93
¥15,620
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33807873CDQ2A32-60DZ-A93L
¥16,280
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33807882CDQ2A32-60DZ-A93S
¥13,920
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33807891CDQ2A32-60DZ-A93V
¥16,280
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33807907CDQ2A32-60DZ-A93VL
¥16,940
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33807916CDQ2A32-60DZ-A93VLS
¥14,580
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33807925CDQ2A32-60DZ-A93VZ
¥17,660
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33807934CDQ2A32-60DZ-F7BAL
¥22,880
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33807943CDQ2A32-60DZ-F7BVL
¥19,360
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33807952CDQ2A32-60DZ-F7BVLS
¥15,790
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33807961CDQ2A32-60DZ-J79W
¥20,570
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33807977CDQ2A32-60DZ-J79WL
¥21,230
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33807986CDQ2A32-60DZ-M9B
¥17,820
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33807995CDQ2A32-60DZ-M9BAL
¥20,680
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33808004CDQ2A32-60DZ-M9BL
¥18,480
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33808013CDQ2A32-60DZ-M9BLS
¥15,350
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33808022CDQ2A32-60DZ-M9BVL
¥19,360
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33808031CDQ2A32-60DZ-M9BVLS
¥15,790
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33808047CDQ2A32-60DZ-M9BW
¥18,370
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33808056CDQ2A32-60DZ-M9BWL
¥19,030
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33808065CDQ2A32-60DZ-M9BWLS
¥15,620
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33808074CDQ2A32-60DZ-M9NLS
¥15,460
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33808083CDQ2A32-60DZ-M9NV
¥18,700
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33808092CDQ2A32-60DZ-M9PWLS
¥15,620
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする