124件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


ZM Series(ZM103A~) SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

CDQ2A63-103DCZ 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A63-103DCZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)103 作動方式複動片ロッド ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
22,980 税込25,278
14日以内出荷


CDQ2A40-103DCMZ 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A40-103DCMZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)103 作動方式複動片ロッド ボディオプション(M) ロッド先端おねじ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
15,980 税込17,578
14日以内出荷

全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
1個
4,798 税込5,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
1個
3,398 税込3,738
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

プロセスバルブ (VNA10~) SMC CADデータあり
・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
型式VNA1
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)


VNA103B-10A VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA103B) SMC CADデータあり
1個
7,698 税込8,468
21日以内出荷

CDQ2A50-103DCMZ CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A50-103DCMZ) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
14日以内出荷

エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNA10 SMC CADデータあり
・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
バルブサイズ1
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)







CJ Series(CJ2RA10) SMC CADデータあり
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2 使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (285種類の商品があります)



1個
23,980 税込26,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5000種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6192種類の商品があります)

CJ Series(CJ2RKA10) SMC CADデータあり
1個
2,698 税込2,968
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)





1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)


1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)




標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2RKA10-3~) SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)10 取付支持形式底面取付形 使用ピストン速度(mm/s)50~750 使用流体空気 取付金具底面取付形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)