1,535件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モジュラタイプエアコンビネーション フィルタレギュレータ・ルブリケータ  AC10A-Aシリーズ AC10A SMC CADデータあり
ねじの種類(-) メートルねじ(M5) 管接続口径(M5) M5×0.8 圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし) 排気機構(-) リリーフタイプ 流れ方向(-) 流れ方向:左→右 ボディサイズ10 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa フィルタレギュレータドレン排出口(-) ドレンコック付
1個
7,198 税込7,918
10日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

増圧弁 VBAシリーズ SMC CADデータあり
工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍) エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
ボディサイズ1/4基準 タンク容量(L)10 増圧比2倍 材質(タンク)炭素鋼(SS400)
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)



1個
3,698 税込4,068
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
2,898 税込3,188
10日以内出荷


1個
949 税込1,044
4日以内出荷

工業用フィルタ FGESA SMC CADデータあり
・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付) ・広範囲な流体に適用できます。 ・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min) ・仕様:最高使用圧力…0.7MPa 管接続…R1, 2 本体材質…SUS304
1個
139,800 税込153,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

増圧弁 VBAシリーズ SMC CADデータあり
1個
31,980 税込35,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

工業用フィルタ FGELA SMC CADデータあり
・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付) ・広範囲な流体に適用できます。 ・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min) ・仕様:最高使用圧力…0.7MPa 管接続…R1, 2 本体材質…SUS304
1個
149,800 税込164,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)


クーラントバルブ (VNC2~) SMC CADデータあり
・工作機械等のクーラント(切削液)制御用。 ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (263種類の商品があります)


VBA - 増圧弁(VBA10A) SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQA1~) SMC CADデータあり
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
1個
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (194種類の商品があります)





ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ MSZA1 SMC CADデータあり
1個
77,980 税込85,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)


ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ MSQA1 SMC CADデータあり
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

VBA - 増圧弁(20-VBA1) SMC CADデータあり
1個
38,980 税込42,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



クーラントバルブ (VNC1~) SMC CADデータあり
・工作機械等のクーラント(切削液)制御用。 ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
型式VNC1
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)


プロセスバルブ (VNA112~) SMC CADデータあり
・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
ポート数2 型式VNA1 弁形式(2) N.O.
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

プロセスバルブ (VNB211A~) SMC CADデータあり
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
作動方式パイロット式 ポート数2
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (244種類の商品があります)

プロセスバルブ (VNB112~) SMC CADデータあり
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
型式VNB1 切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ7 パイロット方式(-) 標準タイプ
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

SMC増圧弁 VBA-X3239
エコ商品
空気消費量:最大25%低減(増圧比2倍)、最大30%低減(増圧比4倍) 作動音65dB(A)既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減
用途圧力調整機構無し 管接続口径Rc1/4 使用流体圧縮空気 周囲温度および使用流体温度(℃)2~50(凍結なきこと) 取付姿勢水平、垂直 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートOut側ゲージ:Rc1/8 接続ポートタンク(プラグ付):1/4 潤滑剤グリース(無給油)
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プロセスバルブ (VNB114~) SMC CADデータあり
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
作動方式パイロット式 ポート数2 型式VNB1 切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ7 パイロット方式(-) 標準タイプ
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (289種類の商品があります)



VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC112A) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)