249件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ポート数5 使用流体空気 定格電圧(V)DC24 管接続口径Φ4用ワンタッチ管継手 切換方式4位置デュアル3ポート弁
1個
9,798 税込10,778
9日以内出荷

LQ1U4A41-1 LQ1U - ユニオン(LQ1U4A41) SMC CADデータあり
1個
3,798 税込4,178
9日以内出荷


SQ2_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ2A41B) SMC CADデータあり
リード線取出方法(LO) プラグコネクタタイプ 切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.) 定格電圧(V)(5) DC24V シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気 CE-対応品(-) なし ポートプラグ取付ポート(-) なし マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
1個
8,898 税込9,788
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SQ2_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ2A41N) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24V 切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.) シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気 ポートプラグ取付ポート(-) なし
1個
8,498 税込9,348
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SQ1A41BN-5LO1-C6-Q SQ1_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ1A41BN) SMC CADデータあり
リード線取出方法(LO) プラグコネクタタイプ 切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.) 管接続口径シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 定格電圧(V)(5) DC24V シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形) CE-対応品(Q) CE対応品 ポートプラグ取付ポート(-) なし マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
1個
8,698 税込9,568
9日以内出荷




LQ1T4A41-1 フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T4A41 SMC CADデータあり
1個
5,498 税込6,048
9日以内出荷

LQ1P4A41-1 フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P4A41 SMC CADデータあり
1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷



フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1E~) SMC CADデータあり
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

CDQ2A40-41DMZ-M9BWL CDQ2A40-41 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)41 タイプ(-) 空気圧タイプ ボディオプション(M) ロッド先端おねじ リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
18,980 税込20,878
13日以内出荷



薬液用バルブ (LVA4~) SMC CADデータあり
・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。 ・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。 ・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。 ・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。 ・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  (3ポートエアオペレートバルブ VPA~) SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

L Series(LQ) SMC CADデータあり
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)


フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1P~) SMC CADデータあり
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1T~) SMC CADデータあり
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

5ポートエアオペレートバルブ VZA41 SMC CADデータあり
・VZ2000/4000シリーズのマニホールドと同一のマニホールドが用意されています。 ・VQZ2000/3000のマニホールドにも搭載可能。
ポート数5
1個
6,198 税込6,818
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

3ポートエアオペレートバルブ VPA41 SMC CADデータあり
・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の マニホールドが用意されています。 ・N.C./N.O.の変更が容易。
ポート数3
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1U~) SMC CADデータあり
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

5ポートエアオペレートバルブ VFRA4000シリーズ VFRA4111 SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


V Series(VPA4150) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


SSQ2000-2 SMC CADデータあり
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1B4~) SMC CADデータあり
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (256種類の商品があります)


マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMC CADデータあり
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(A) 上
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC CADデータあり
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (211種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC CADデータあり
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

プロセスバルブ (VNA4~) SMC CADデータあり
・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
型式VNA4
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA411A) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

VVQ00 SMC CADデータあり
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)