14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2BH100-~) SMC CADデータあり
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド 取付支持形式基本形 使用ピストン速度(mm/s)0.5~300 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 使用流体タービン油 取付金具基本形 磁石内蔵有無
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ファインロックシリンダ CDLA2F80 SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)40 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
1個
47,980 税込52,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2D160 SMC CADデータあり
・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。 ・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較) ・CS1シリーズの 許容横荷重と同等 ・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)
1個
129,800 税込142,780
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (211種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2C80-~) SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド
1個
76,980 税込84,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FFC~) SMC CADデータあり
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
1個
66,980 税込73,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP544R SMC CADデータあり
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ VP700シリーズ VP744R SMC CADデータあり
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

既設のPFMV30□用のコネクタ付リード線を利用してPFGV301に接続できる変換ケーブルです。
用途PFGV301オプション 全長(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

リード線取出方法(DZ) DIN形ターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(R) 外部パイロット
1個
68,980 税込75,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32G-53~) SMC CADデータあり
1個
82,980 税込91,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B25-5 SMC CADデータあり
・軽量化を追求してリフレッシュ。 ・質量17%減(従来MY1Bとの比較) ・オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ・ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 ・取付寸法は従来品と互換有り。
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動
1個
66,980 税込73,678
9日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2BZ25-538AZ) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)