3,466件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC10A-60A - フィルタレギュレータ+ルブリケータ(AC40A-60) SMC CADデータあり
ボディサイズ40 管接続口径3/4 ねじの種類Rc 圧力スイッチ仕様(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 流れ方向左→右 オートドレン仕様オートドレンなし 排気機構リリーフタイプ
1個
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2A60) SMC CADデータあり
切換方式(A) デュアル3ポート弁:N.C./N.C. 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(-) なし
1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2A60K) SMC CADデータあり
切換方式(A) デュアル3ポート弁:N.C./N.C. 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準 背圧防止弁(K) 内蔵 ノンプラグイン専用(-) なし
1個
8,898 税込9,788
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3A60T) SMC CADデータあり
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.) 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(-) なし
1個
9,298 税込10,228
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

SJ2A60KN-5MZ-N1 SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2A60KN) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径Bポート:(N1) ストレート o1/8ワンタッチ管継手 切換方式(A) デュアル3ポート弁:N.C./N.C. 仕様【ノンプラグイン専用】(N)ノンプラグイン 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) パイロット方式(-) 内部パイロット 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 コモン仕様(-) プラスコモン コイル(-) 標準 コネクタ取出方法(M) 個別配線・リード線付長さ300mm 背圧防止弁(K) 内蔵 ノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン ポート管接続口径【A・B】(N1)ストレート
1個
9,498 税込10,448
10日以内出荷

SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2A60T) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(A) デュアル3ポート弁:N.C./N.C. 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(-) なし
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3A60) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.) ポート数5 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット 背圧防止弁(-) なし
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2A60TN) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(A) デュアル3ポート弁:N.C./N.C. 仕様【ノンプラグイン専用】(N)ノンプラグイン 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) パイロット方式(-) 内部パイロット 手動操作方式(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) コネクタ取出方法(M) 個別配線・リード線付長さ300mm 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
1個
9,698 税込10,668
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3A60KTN) SMC CADデータあり
仕様【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付 切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.) 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) パイロット方式(-) 内部パイロット 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) 背圧防止弁(K) 内蔵 ノンプラグイン専用(N) スイッチ付
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3A60TN) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.) 仕様【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(N) スイッチ付
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3A60K) SMC CADデータあり
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.) 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準 背圧防止弁(K) 内蔵 ノンプラグイン専用(-) なし
1個
8,998 税込9,898
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3A60KT) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.) 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) 背圧防止弁(K) 内蔵 ノンプラグイン専用(-) なし
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2A60KT) SMC CADデータあり
切換方式(A) デュアル3ポート弁:N.C./N.C. 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) 背圧防止弁(K) 内蔵 ノンプラグイン専用(-) なし
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2A60N) SMC CADデータあり
切換方式(A) デュアル3ポート弁:N.C./N.C. 仕様【ノンプラグイン専用】(N)ノンプラグイン 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
1個
8,198 税込9,018
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SZ3000シリーズ SZ3A60 SMC CADデータあり
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.) ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロット コモン仕様(N) マイナスコモン マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 CE-対応品(Q) CE対応 背圧防止弁(-) なし
1個
8,898 税込9,788
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3A60K) SMC CADデータあり
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.) ポート数5 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロット 背圧防止弁(K) 内蔵
1個
8,998 税込9,898
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SZ3000シリーズ SZ3A60K SMC CADデータあり
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.) ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロット コネクタ取出方法(LO) L形プラグコネクタ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 背圧防止弁(K) 内蔵
1個
9,698 税込10,668
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDQ2A40-60 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)60 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)


1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷

薄形シリンダ CDQ2A80-60 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)80 シリンダストローク(mm)60 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
25,980 税込28,578
10日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

薄形シリンダ CDQ2A32-60 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)60 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷

薄形シリンダ CDQ2A63-60 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)60 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷

チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)60 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
19,980 税込21,978
14日以内出荷

エアフィルタ AF-A (AF60-) SMC CADデータあり
・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 ・メンテナンススペース削減 最大46%減 ・視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5
1個
特価
6,898 税込7,588
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)60 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
20,980 税込23,078
14日以内出荷

薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-60 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)60 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

ルブリケータ AL-Aシリーズ AL60 SMC CADデータあり
1個
9,498 税込10,448
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

CKG1A50-60YAZ クランプシリンダ CKG1シリーズ CKG1A50-60YAZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)60 作動方式複動 マグネット(G) 標準磁石内蔵形 ポートねじの種類(-) Rc1/4 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッドなし 先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷

CKG1A40-60YAZ クランプシリンダ CKG1シリーズ CKG1A40-60YAZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)60 作動方式複動 マグネット(G) 標準磁石内蔵形 ポートねじの種類(-) Rc1/4 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッドなし 先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A32-60DZ-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32 ストローク(mm)60 作動方式複動片ロッド 取付支持形式両端タップ 形式空気圧タイプ 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 ボディオプションロッド先端めねじ 使用流体空気 取付金具両端タップ 給油不要(無給油) オートスイッチ取付溝4面 ポートねじの種類Rc
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


AC Series(AC60A) SMC CADデータあり
1個
25,980 税込28,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)