切換方式(A) 4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C.
ポート数5
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式(-) 内部パイロット
定格電圧(V)(5) DC24
切換方式(A) デュアル3ポート弁:N.C./N.C.
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
背圧防止弁(-) なし
ノンプラグイン専用(-) なし
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
切換方式(A) デュアル3ポート弁:N.C./N.C.
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準
背圧防止弁(-) なし
ノンプラグイン専用(-) なし
切換方式(A) デュアル3ポート弁:N.C./N.C.
定格電圧(V)(5) DC24
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準
背圧防止弁(K) 内蔵
ノンプラグイン専用(-) なし
定格電圧(V)(5) DC24
管接続口径Bポート:(N1) ストレート o1/8ワンタッチ管継手
切換方式(A) デュアル3ポート弁:N.C./N.C.
仕様【ノンプラグイン専用】(N)ノンプラグイン
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)
パイロット方式(-) 内部パイロット
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
コモン仕様(-) プラスコモン
コイル(-) 標準
コネクタ取出方法(M) 個別配線・リード線付長さ300mm
背圧防止弁(K) 内蔵
ノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
ポート管接続口径【A・B】(N1)ストレート
1個
¥9,498
税込¥10,448
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24
切換方式(A) デュアル3ポート弁:N.C./N.C.
仕様【ノンプラグイン専用】(N)ノンプラグイン
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)
パイロット方式(-) 内部パイロット
手動操作方式(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
コネクタ取出方法(M) 個別配線・リード線付長さ300mm
背圧防止弁(-) なし
ノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
切換方式(A) デュアル3ポート弁:N.C./N.C.
仕様【ノンプラグイン専用】(N)ノンプラグイン
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準
背圧防止弁(-) なし
ノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
切換方式(A) デュアル3ポート弁:N.C./N.C.
定格電圧(V)(5) DC24
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
背圧防止弁(K) 内蔵
ノンプラグイン専用(-) なし
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)50
タイプ(A) 無給油エアクッション
リード線(m)(L) 3
材質(パッキン)(V) FKM
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) M5×0.8
オートスイッチ種類G5BA 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
タイプ(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)(R) NBR
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) M5×0.8
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
タイプ(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)(R) NBR
ポートねじの種類(-) M5×0.8
チューブ内径(Φmm)50
ストローク(mm)20
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)20
ストローク(mm)10
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
タイプ(A) 無給油エアクッション
リード線(m)(L) 3
材質(パッキン)(V) FKM
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) M5×0.8
オートスイッチ種類G5BA
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
タイプ(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)(V) FKM
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) M5×0.8
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
タイプ(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)(V) FKM
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) M5×0.8
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
シリンダ内径(Φmm)20
ストローク(mm)100
作動方式複動
ポートねじの種類(-) M5
ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)
左側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショートスペーサ付
1個
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
使用流体空気
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g
可動部設置可能
パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上
マニホールド化可能
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
タイプ(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)(V) FKM
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) M5×0.8
チューブ内径(Φmm)20
作動方式(S) 単動 : 押出し
ストローク(mm)10
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) M ねじ
チューブ内径(Φmm)40
ストローク(mm)5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)40
ストローク(mm)10
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)42
ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)
リード線(m)(-) 0.5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥8,198
税込¥9,018
9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)27
ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)
リード線(m)(L) 3
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥8,798
税込¥9,678
9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)155
ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
リード線(m)(L) 3
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)56
ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
リード線(m)(L) 3
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ