8,578件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

Z Series(ZH13) SMC CADデータあり
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
ノズル径(Φmm)1.3
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

真空エジェクタ ZHシリーズ ZH13DLA SMC CADデータあり
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
到達真空圧力-48kPa(ZH05~13D□A);-66kPa(ZH15~20D□A) 最高真空圧力(kPa)(L) -48kPa ボディ形式直接配管形 ノズル径(Φmm)1.3
1個
1,798 税込1,978
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

CKG1A50-2 SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)


CKG1A40-2 SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

クランプシリンダ (CKG1A50-2~) SMC CADデータあり
・標準磁石内蔵形 耐強磁界オートスイッチ付 ・チューブ全長7mm短縮(CKP1□40の場合) ・ねじ調整構造により速度調整が容易。 ・スピードコントローラバルブはチューブ外形より出っ張りがありません。
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)




L Series(LQ1L2A) SMC CADデータあり
1個
1,698 税込1,868
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)






VQC2000_VALVE - バルブ(VQC2A01) SMC CADデータあり
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.) シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気 ファンクション(-) 標準タイプ
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A1~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

CDQ2A25-1 SMC CADデータあり
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

CDQ2A20-1 SMC CADデータあり
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

LQ1U - ユニオン(LQ1U2A) SMC CADデータあり
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



VQC2000_VALVE - バルブ(VQC2A01BN) SMC CADデータあり
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.) シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり コイル電圧(V)(5) DC24 ファンクション(BN) 高速応答タイプ + マイナス コモン
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VQ2000_VALVE - バルブ(VQ2A01B) SMC CADデータあり
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.) 保護構造(-) なし シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり ファンクション(B) 高速応答タイプ
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LQ1T2A-1 LQ1T - ユニオンティ(LQ1T2A) SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷


LQ1U2A21-1 LQ1U - ユニオン(LQ1U2A21) SMC CADデータあり
1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷

LQ1T2A21-1 LQ1T - ユニオンティ(LQ1T2A21) SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷

薄形シリンダ CQ2シリーズA1 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

スピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~) SMC CADデータあり
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
最高使用圧力(MPa)1 最低使用圧力(MPa)0.1 形式エルボ型 ボディサイズ1/8、1/4 六角対辺(mm)9 制御方式メータアウト シール方式シール剤 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

LQ1P2A-1 LQ1P - パネルマウントユニオン(LQ1P2A) SMC CADデータあり
形状パネルマウントユニオン 仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当 異径サイズB側:(-) インチ:1/4 x 5/32
1個
2,598 税込2,858
10日以内出荷

フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1B2A~) SMC CADデータあり
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1R2A~) SMC CADデータあり
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


LQ1U2A2C-1 LQ1U - ユニオン(LQ1U2A2C) SMC CADデータあり
1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷

LQ1E2A2C-1 LQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E2A2C) SMC CADデータあり
1個
2,198 税込2,418
10日以内出荷

関連キーワード