3,757件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LQ1T6A6B-1 LQ1T - ユニオンティ(LQ1T6A6B) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷

LQ1U6A6B-1 LQ1U - ユニオン(LQ1U6A6B) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷

LQ1P6A6B-1 フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P6A6B SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷



工業用フィルタ FGDEA SMC CADデータあり
・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。
用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)




・ろ過条件”に合せて、各種エレメントが選択でき、幅広い用途に適用します。 ・構造がたて型ですので、”ろ液”の損失がわずかで済みます。 ・保守点検、とくにエレメントの交換が容易です。 ・容器材質(接液部):SUS304
最高使用圧力(MPa)4
1個
199,800 税込219,780
8日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

・ろ過条件”に合せて、各種エレメントが選択でき、幅広い用途に適用します。 ・構造がたて型ですので、”ろ液”の損失がわずかで済みます。 ・保守点検、とくにエレメントの交換が容易です。 ・容器材質(接液部):SGP
最高使用圧力(MPa)2
1個
119,800 税込131,780
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

・ろ過条件”に合せて、各種エレメントが選択でき、幅広い用途に適用します。 ・構造がたて型ですので、”ろ液”の損失がわずかで済みます。 ・保守点検、とくにエレメントの交換が容易です。 ・容器材質(接液部):SGP
最高使用圧力(MPa)4
1個
149,800 税込164,780
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


・ろ過条件”に合せて、各種エレメントが選択でき、幅広い用途に適用します。 ・構造がたて型ですので、”ろ液”の損失がわずかで済みます。 ・保守点検、とくにエレメントの交換が容易です。 ・容器材質(接液部):SUS304
最高使用圧力(MPa)2
1個
159,800 税込175,780
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

工業用フィルタ FGDCA SMC CADデータあり
・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。
用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (444種類の商品があります)

工業用フィルタ FGDFA SMC CADデータあり
・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。
用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (354種類の商品があります)



供給弁:N.O.仕様を追加。停電/電源OFF時の真空発生※が可能 ※供給圧が確保されている場合。停電時のワーク落下を防止※ ※供給圧が確保されている場合。エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(従来品1段エジェクタとの比較)。高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(40.18MB) ボディ形式単体 取扱説明書(5.51MB)
1個
6,798 税込7,478
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (1292種類の商品があります)



仕様ボディ:単体 呼び径(mm)ノズル:Φ1.2 定格電圧(V)DC24 排気方式高消音サイレンサ排気 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ仕様省エネ機能付真空用圧力スイッチ用:2m(コネクタ付リード線) 供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C.;破壊弁:N.C. 真空(V)ポートΦ6 省エネ機能付真空用圧力スイッチ圧力範囲:-100~100kPa;NPN1出力;単位切換機能付
1個
32,980 税込36,278
9日以内出荷

S Series(SS5Y5-12SVA) SMC CADデータあり
配線方式(S)配列指定 SIユニット(VA)プロトコル:CC-Link+出力点数:32+通信コネクタ仕様:M12 ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10 SIユニット出力極性(-)プラスコモン
1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

S Series(SS5Y3-12SQA) SMC CADデータあり
配線方式(S)配列指定 SIユニット(QA)プロトコル:DeviceNet+出力点数:32+通信コネクタ仕様:M12 給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロット SIユニット出力極性(-)プラスコモン
1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類真空用圧力スイッチ 形式排気:高消音サイレンサ排気 出力PNP2 定格電圧(V)DC24 機能単位切換機能付 ノズル直径(mm)呼び径:1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ形式単体 コネクタ仕様供給弁・破壊弁用300mm(コネクタAssy);真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線);圧力センサAssy3m(リード線一体) 圧力範囲(kPa)-100~100 供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C.;破壊弁:N.C. 真空(V)ポートΦ6
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12SQA SMC CADデータあり
管接続口径(-) Φ10 取付け方法(-) 直接取付 コモン仕様(-) プラスコモン 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(QA) プロトコル:DeviceNet + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12 取出位置(B) 両側 給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

S Series(SS5Y5-12SFA) SMC CADデータあり
配線方式(S)配列指定 SIユニット(FA)プロトコル:PROFINET+出力点数:32+通信コネクタ仕様:M12 給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロット ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10 SIユニット出力極性(-)プラスコモン ポート取出位置【P・E】(B)両側
1個
65,980 税込72,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)






工業用フィルタ FGDTA-06 SMC CADデータあり
・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。
用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (296種類の商品があります)

・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・IO-Link対応圧力スイッチを追加 一本の通信線でエジェクタ制御 機器情報の取込、パラメータ一括設定可能 ・省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・省エネ効果(金額換算):93%削減 ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
定格電圧 DC V24(供給弁・破壊弁) 単位(スイッチ/センサ)SI単位固定 排気方式サイレンサ排気 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ ボディ形式単体 真空(V)ポートΦ6
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6400種類の商品があります)

・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・IO-Link対応圧力スイッチを追加 一本の通信線でエジェクタ制御 機器情報の取込、パラメータ一括設定可能 ・省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・省エネ効果(金額換算):93%削減 ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
定格電圧 DC V24(供給弁・破壊弁) 単位(スイッチ/センサ)SI単位固定 排気方式高消音サイレンサ排気 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ ボディ形式単体 真空(V)ポートΦ6
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6400種類の商品があります)


5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10SFA SMC CADデータあり
型式(10) 横配管形 コモン仕様(-) プラスコモン 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(FA) プロトコル:PROFINET + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12
1個
59,980 税込65,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

SS5Y5-11SFA-06B-C6-NA S Series(SS5Y5-11SFA) SMC CADデータあり
仕様銘板プレートなし(連数印字なし) 型式(11) 裏配管形 取付け方法(-) 直接取付 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数6 SIユニット(FA) プロトコル:PROFINET + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12 給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット ポート管接続口径【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手 SIユニット出力極性(-) プラスコモン ポート取出位置【P・E】(B) 両側
1個
65,980 税込72,578
10日以内出荷